Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L330xB213xH150mm PP rot LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000449415-NW
Herst.-Nr.:
     01550 02 01
EAN/GTIN:
     4031022004376
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 330mm · Tragfähigkeit an Schiene: 20,0kg · Gewicht: 0,53kg · Innenhöhe: 137mm · Zugriffsöffnung Höhe: 64mm · Innenlänge: 280mm · Innenbreite: 179mm · Zugriffsöffnung Breite: 167mm · Auflast: 100kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
150 mm
Tragfähigkeit:
22 kg
Inhalt:
7,4 l
Größe:
2
Breite:
213 mm
Breite D:
179 mm
Länge B:
298 mm
Farbe:
rot
Material:
PP
Länge A:
330 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
307
20
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,96*
3 Tage
155
10
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,08*
1 Tag
307
10
€ 5,45*
ab € 3,88*
€ 5,11*
1 Tag
145
10
€ 5,59*
ab € 3,93*
€ 5,17*
Lager 89Y5C
207
10
€ 8,90*
ab € 5,12*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835500
ab € 4,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691723
ab € 3,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702702
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.