Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLK L164xB105xH75mm PP rot LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000449430-NW
Herst.-Nr.:
     01850 02 01
EAN/GTIN:
     4031022005779
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus hochwertigem Polypropylen · weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C · glatte Innenflächen, leicht zu reinigen · lebensmittelecht · recyclingfähig Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 164mm · Tragfähigkeit an Schiene: 2,8kg · Gewicht: 0,075kg · Innenhöhe: 62mm · Zugriffsöffnung Höhe: 40mm · Innenlänge: 135mm · Innenbreite: 85mm · Zugriffsöffnung Breite: 79mm · Auflast: 25kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Tragfähigkeit:
5 kg
Inhalt:
0,7 l
Größe:
4
Breite:
105 mm
Breite D:
85 mm
Länge B:
145 mm
Farbe:
rot
Material:
PP
Länge A:
164 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
50
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,41*
3 Tage
243
25
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,49*
1 Tag
250
25
€ 5,45*
ab € 1,04*
€ 1,51*
1 Tag
228
25
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,51*
Lager 89Y5C
325
25
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 10,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.