| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000453657-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NW9000453657 EAN/GTIN: 4054773027722 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet · Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss · Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Vollblech, 1 Boden Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Anzahl Fachböden: | 1 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 15 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,06* | € 118,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 94,23* | € 118,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 94,60* | € 119,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,12* | € 122,01* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 106,12* | € 133,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|