Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugträger SK40 a. PP Modul 6er B.595xT.90xH.101mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000453680-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ständer für Werkzeugaufnahme
Werkzeugträger
für Werkzeug-Aufnahmen · aus Polypropylen · schlag- und bruchfest · säure- und kühlmittelbeständig · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 235g · Farbe: schwarz · Material: aus Polypropylen
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Ausführung:
Modul 6er
Breite:
595 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
101 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.