Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugträger SK50 a. PP kompakt 6er B.390xT.260xH.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000453682-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     050006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ständer für Werkzeugaufnahme
Werkzeugträger
für Werkzeug-Aufnahmen · aus Polypropylen · schlag- und bruchfest · säure- und kühlmittelbeständig · Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 550g · Farbe: schwarz · Material: aus Polypropylen
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK50
Ausführung:
kompakt 6er
Breite:
390 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.