Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Tec 70 m.Rl.Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.390-520mm TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Tec 70 m.Rl.Kunstlederpolster schwarz Sitz-H.390-520mm TOPSTAR
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000454314-NW
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72270D10H
EAN/GTIN:
     4014296145655
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
bequemer Hochpolstersitz mit Kunstleder bezogen Ø 350 mm · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 390 - 520 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
Kunstleder-Hochpolster
Sitzhöhenverstellung:
390-520 mm
Farbe:
schwarz
Sitz-Ø:
350 mm
Marke:
TOPSTAR
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Hocker, Rollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.