| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000454661-NW Herst.-Nr.: 4671.11 EAN/GTIN: 4260257719247 |
| |
|
| | |
| ergonomischer Sitz aus robustem Polyurethan-Schaumpolster mit verlängerter Rückenstütze · Sitzneigung um 7° verstellbar · Griffmulde an Rückseite · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Rollen | Sitzfläche: | PU-Schaum | Sitzhöhenverstellung: | 450-640 mm | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Neigeverstellung 7 ° | Sitz-Ø: | 360 mm | Marke: | LOTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hocker, Rollhocker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,76* | € 152,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 122,95* | € 152,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,59* | € 153,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 126,96* | € 156,66* | | | | Lager 89Y5C | 17 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 134,85* | € 166,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|