Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflade-Pulverfeuerlöscher 12kg aufladb.Brandkl.55 A 233 B C m.Wandh.GLORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pulver-Aufladefeuerlöscher
Pulver-Aufladefeuerlöscher
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000482103-NW
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse A:
55 A
Brandklasse B:
233 B
Brandklasse C:
C
Löschleistung LE:
15
Ausführung:
wiederaufladbar
Löschmittel:
Pulver
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver feuerlöscher, Auflade-Feuerlöscher, Auflade-Pulverfeuerlöscher
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 119,15*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 101,18*
€ 119,59*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 101,39*
€ 119,70*
€ 4,95*
ab € 102,81*
€ 125,00*
Lager 89Y5C
9
€ 8,90*
ab € 106,7128*
€ 125,2828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,2828*
€ 149,0865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,0828*
€ 146,4685
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,2028*
€ 138,2813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,9728*
€ 133,2476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,7128*
€ 126,9882
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Gramm (ab € 0,0089* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,18*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,12*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.