Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Schraube 8 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-99211.0812-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     99211.0812
EAN/GTIN:
     4019787475778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkkopf-Schrauben Gehärtet, galvanisch blau verzinkt.
Weitere Informationen:
d:
8
l:
120
lg:
110
dk:
14,8
Antrieb:
T-Drive
VPE:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.