Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Schraube 8 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-99211.0820-PI
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     99211.0820
EAN/GTIN:
     4019787480697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkkopf-Schrauben gehärtet, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
8
l:
200
lg:
190
dk:
14,8
Antrieb:
T-Drive
VPE:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.