Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Langarmshirt
>
Herren-Longsleeves
>
Artikel
Nitras Warnshirt langarm neongelb 4XL Motion Tex Viz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3310003520017
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
7009
EAN/GTIN:
4059904162617
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
NITRAS MOTION TEX VIZ
Warnschutz-T-Shirt
verschiedene Farben
neonorange
190 g/qm
angenehmer Tragekomfort dank weichem Material
gerippter Rundhalsausschnitt mit gleichfarbigem Nackenband
robuste Doppelnähte an Saum und Ärmeln
besonders weich und glatt
zwei umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit
Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
gelb
... >
Bekleidung
>
Shirts & Pullover
>
Warnschutz T-Shirts
Weitere Suchbegriffe:
UV-Shirt
,
t-shirt uv
,
tshirt
,
warnshirt
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 16,32*
€ 22,71*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 24,01*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,65*
€ 27,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 2XL 7009-4000-2XL
Nitras
7009-4000-2XL
ab € 14,71*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 3XL 7009-4000-3XL
Nitras
7009-4000-3XL
ab € 14,82*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 5XL 7009-4000-5XL
Nitras
7009-4000-5XL
ab € 14,78*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse 6XL 7009-4000-6XL
Nitras
7009-4000-6XL
ab € 14,81*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse L 7009-4000-L
Nitras
7009-4000-L
ab € 14,82*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse M 7009-4000-M
Nitras
7009-4000-M
ab € 14,81*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse S 7009-4000-S
Nitras
7009-4000-S
ab € 14,69*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse XL 7009-4000-XL
Nitras
7009-4000-XL
ab € 14,84*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neongelb, Groesse XS 7009-4000-XS
Nitras
7009-4000-XS
ab € 14,72*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 2 7009-4100-2XL
Nitras
7009-4100-2XL
ab € 14,79*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 3 7009-4100-3XL
Nitras
7009-4100-3XL
ab € 14,83*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 4 7009-4100-4XL
Nitras
7009-4100-4XL
ab € 14,78*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 5 7009-4100-5XL
Nitras
7009-4100-5XL
ab € 14,72*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse 6 7009-4100-6XL
Nitras
7009-4100-6XL
ab € 14,70*
Ähnlich
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarmshirt, EN ISO 20471, Farbe neonorange, Groesse L 7009-4100-L
Nitras
7009-4100-L
ab € 14,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen