| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320008820009 Herst.-Nr.: 1338-43 EAN/GTIN: 6408487514449 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1338 Heavy Duty Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Lasche
- gepolsterte Schaftkante
- BOA® Fit System
- Wasserabweisend
- ergonomisch geformt
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,73* | € 181,55* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,09* | € 181,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,11* | € 187,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 167,27* | € 218,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|