Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320008980010 Herst.-Nr.: 1550-45 EAN/GTIN: 6408487442568 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1550 Low Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- geräumige Passform
- KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe s2, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer, Schweißerstiefel, Schweißerschutzschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,71* | € 102,98* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 77,03* | € 103,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,92* | € 106,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 92,39* | € 126,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|