| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320009010005 Herst.-Nr.: 1605-40 EAN/GTIN: 6408487502736 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1605 E-SPORT Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC Eigenschaften - Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- gepolsterte Schaftkante
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
Herausragende Merkmale - hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- gute Stoßdämpfung
- luftdurchlässig
- leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Sport-Sandalen, Sportsandalen, Trekking-Sandalen, Trekkingsandalen, antistatik-schuhe schwarz, sandalen, jalas sicherheitsschuhe, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Boa, Boa-Verschluss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,58* | € 79,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,96* | € 81,36* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 61,97* | € 83,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,39* | € 88,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,62* | € 97,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,985* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|