| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320009070012 Herst.-Nr.: 1655-47 EAN/GTIN: 6408487517150 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1655 E-SPORT Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC Eigenschaften - Ventilierendes Belüftungsnetz
- Geringes Gewicht
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- gepolsterte Schaftkante
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
Herausragende Merkmale - hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- luftdurchlässig
- gute Stoßdämpfung
- leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s1p, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Boa, Boa-Verschluss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,96* | € 95,31* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 70,65* | € 95,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,25* | € 98,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,08* | € 115,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|