| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320009210010 Herst.-Nr.: 1858-48 EAN/GTIN: 6408487442339 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1858 Polar Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- geräumige Passform
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Reißverschluss
- Wasserabweisend
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- besonders warm
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,88* | € 122,63* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 92,72* | € 122,65* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,74* | € 127,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,52* | € 134,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|