Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheits-Schuh JALAS® 6498 Nature Gr.36
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3320009960001
Hersteller:
Jalas
Herst.-Nr.:
6498-36
EAN/GTIN:
6408487418495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
JALAS® 6498 Nature
Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC
Eigenschaften
ProNose Zehenkappenverschleißschutz
Ölbeständige Laufsohle
frei von Metall
antistatische Eigenschaften
Ventilierende Einlegesohle
Ösen
Wasserabweisend
Zweifache Stoßdämpfungszone
entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
Umweltsiegel des schwed. Naturschutzvereins
erfüllt die Umweltschutzkriterien des EU-Umweltzeichens Euroblume
Herausragende Merkmale
Bester Schutz
hervorragender Grip
sehr gute Passform
besonders bequem
optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
36
... >
Schuhe, Knieschutz, Socken, Sohlen
>
Stiefel & Knöchelschuh
>
Stiefel & Knöchelschuh S3 ESD
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 gr.36
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Jalas
,
Schuh
,
Sicherheitsschuh
,
Sandale
,
Stiefel
,
Pantolette
,
Winterschuh
,
Winterstiefel
,
Schweißerschuh
,
Loafer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,51*
€ 148,60*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 113,78*
€ 148,63*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 152,75*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 140,33*
€ 180,33*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 208,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,63*
€ 176,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,14*
€ 167,96
pro Paar
ab 3 Paar
€ 139,51*
€ 166,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,85*
€ 155,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,01*
€ 145,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,78*
€ 135,40
pro Paar
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-37
ab € 113,14*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-38
ab € 113,53*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-39
ab € 113,45*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-40
ab € 112,93*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-41
ab € 113,72*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-42
ab € 113,73*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-43
ab € 113,08*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-44
ab € 113,27*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-45
ab € 113,70*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-46
ab € 112,94*
Ähnlich
JALAS-Sicherheitsschuh Art. 6498
Ejendals
6498-47
ab € 113,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen