Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel JALAS® 1228W Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1228W
Jalas® 1228W
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320010570007
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1228W-41
EAN/GTIN:
     6408487523816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS® 1228W

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • KEVLAR®Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
  • Hitzebeständige Laufsohle
  • Hitzebeständige Oberseite
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • ventilierende Einlegesohle
  • gepolsterter Schaft
  • Wasserabweisend
  • BOA® Fit System

Herausragende Merkmale

  • guter Grip
  • besonders bequem
  • optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen:
Größe:
41
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,28*
€ 178,09*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,91*
€ 178,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 183,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 163,89*
€ 214,31*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,12*
€ 211,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,92*
€ 199,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 166,00*
€ 197,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,39*
€ 186,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,43*
€ 175,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,91*
€ 162,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-41
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.