Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
Nitras Knöchelschuh SPORT STEP MID FIT S3 ESD schwarz 36
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3320010890002
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
7307
EAN/GTIN:
4059904192775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS SPORT STEP MID FIT
Sicherheitsstiefel
halbhoch
S3
strapazierfähiges Vollleder
schwarz
widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPULaufsohle grau / transparent (Farbcode: 1000)
Zehenkappe aus Fiberglas
durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil
metallfrei
ergonomisch geformte Einlegesohle
sportliches Design
mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt
bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Weite 11
gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
umlaufender Reflexstreifen
Fersenfutter für einfaches An
und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser
DGUV Regel 112-191-zertifiziert
ESD-fähig
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
... >
Schuhe, Knieschutz, Socken, Sohlen
>
Stiefel & Knöchelschuh
>
Stiefel & Knöchelschuh S3 ESD
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 gr.36
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
halbstiefel
,
arbeitsschuh
,
knöchelschuh
,
schuhe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,06*
€ 70,58*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,25*
€ 84,01*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,18*
€ 69,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,80*
€ 65,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,00*
€ 59,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paar
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-35
ab € 45,01*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-37
ab € 45,31*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-38
ab € 45,18*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-39
ab € 45,21*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-40
ab € 45,19*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-41
ab € 45,16*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-42
ab € 44,87*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-43
ab € 45,01*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-44
ab € 44,96*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-45
ab € 44,97*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-46
ab € 45,25*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-47
ab € 45,26*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-48
ab € 45,07*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-49
ab € 44,88*
Ähnlich
NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345,
AS Arbeitsschutz
7307-1000-50
ab € 45,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen