Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
ESD-Handschuh Tegera® 801 Größe 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340007550006
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
801-10
EAN/GTIN:
7340118393346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 801 Cat. II
Unser Standardhandschuh für ESD-Schutz. Weich, geschmeidig und hoch atmungsaktiv. 13-gg-Faser für ganztägigen Komfort. PU-beschichtete Fingerspitzen für besten Grip. Aus geschmeidigen Materialien, für Fingerspitzengefühl und Fingerbeweglichkeit.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 0131X, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?
Eigenschaften:
ESD
Antistatisch/ atex
entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
10
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Elektro
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe gr. 10 polyester
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 21,09*
Lager 380
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 21,25008*
Lager 8BZC4
4 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 14,86008*
€ 22,25004*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 16,28004*
€ 23,36004*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 17,39004*
€ 24,40008*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,25004*
€ 26,47755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,87008*
€ 23,6454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,66004*
€ 21,01545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86008*
€ 17,6835
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,23834* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 11
Ejendals
801-11
ab € 14,48004*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 12
Ejendals
801-12
ab € 14,44008*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 5
Ejendals
801-5
ab € 14,38008*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 6
Ejendals
801-6
ab € 14,39004*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 7
Ejendals
801-7
ab € 14,37*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 8
Ejendals
801-8
ab € 14,38008*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 801 ESD Handschuh, Größe 9
Ejendals
801-9
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen