| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008800007 Herst.-Nr.: 8801-11 EAN/GTIN: 7340118318653 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 8801 Infinity Cat. II Synthetikhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Nylon, Spandex, 15 gg, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Schwarz, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Öl- und fettresistente Innenhand, für Montagearbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften - Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- anatomisch geformt
- waschbar bei 40° C
Herausragende Merkmale - Sehr guter Schutz
- hervorragendes Fingerspitzengefühl
- robust
- geschmeidig
- gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
- besonders bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 3,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,46* | € 3,92* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 2,58* | € 4,03* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,40* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,36* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|