| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10001.10 Herst.-Nr.: 1001-0170-Nord-RAL7011-ohne-WEH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie. Kompaktgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden. Komplettes System bestehend aus: Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8. Runde Wandeinbauhülse d 160 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP. Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 (ISO Coarse 60%) in Innenblende enthalten. Flache Wetterschutzhaube 222 x 285 mm (B x H). Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Anthrazit (RAL 7016). Material pulverbeschichteter Edelstahl V2A. / Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Anthrazit (RAL 7016). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A. Technische Daten: Mindestwandstärke inkl. Putz mm 270 Wandöffnung d mm 180 Wärmebereitstellungsgrad 0,87 Luftvolumenstrom Modus WRG m³/h 8,5 - 29 Abluftvolumenstrom m³/h 17 - 58 Leistungsaufnahme W 1 - 3 Spezifische elektrische Leistungsaufnahme W/(m³/h) 0,15 Betriebsspannung V DC 6 - 16 Schalldruckpegel, 2m dB(A) 14 - 37 Normschallpegeldifferenz dB 38 - 49 Energieeffizienzklasse A+ / A Schutzart IP 20. Schutzklasse III. Schall- und Windschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D180 separat erhältlich. Ansteuerung separat über Basisregler / Multi-Zone-Regler oder inVENTer Connect. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |