Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventer iV14 Zero Fertigstellungsset 1001-0187


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Inventer iV14 Zero Fertigstellungsset 1001-0187
Inventer iV14 Zero Fertigstellungsset 1001-0187
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10006.4
Hersteller:
     inVENTer
Herst.-Nr.:
     1001-0187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Dezentrales Wohnungslüftungssystem iV14-Zero
Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.
Schalldämmgerät für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S3-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.
Spezial-Schalldämmauskleidung d 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material Inventin.
Runde Wandeinbauhülse d 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.
Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 (ISO Coarse 60%) in Innenblende enthalten.
Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Anthrazit (RAL 7016). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A.

Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz mm 255
Wandöffnung d mm 225
Wärmebereitstellungsgrad 0,87
Luftvolumenstrom Modus WRG m³/h 8,5 - 29
Abluftvolumenstrom m³/h 17 - 58
Leistungsaufnahme W 1 - 3
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme W/(m³/h) 0,15
Betriebsspannung V DC 6 - 16
Schalldruckpegel, 2m dB(A) 10 - 31
Normschallpegeldifferenz dB 48 - 56
Energieeffizienzklasse A+ / A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schall- und Windschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D230 separat erhältlich.
Ansteuerung separat über Basisregler / Multi-Zone-Regler oder inVENTer Connect.

Lieferumfang: iV14-Zero Komplettset ohne Wandeinbauhülse und Außenhaube Grau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 139,19667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 503,87*
€ 599,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 500,29*
€ 595,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 479,05*
€ 570,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 460,25*
€ 547,70
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 417,59*
€ 496,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.