Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptmodul Inventer PAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptmodul Inventer PAX
Hauptmodul Inventer PAX
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10099
Hersteller:
     inVENTer
Herst.-Nr.:
     1507-3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

inVENTer PAX – Ihr intelligentes Lüftungssystem

Eine kompakte Lösung für optimale Belüftung in verschiedenen Umgebungen:

Das inVENTer PAX Lüftungssystem wurde entwickelt, um verschiedene Arten von Räumen, darunter kleine Wohnungen, Bungalows, Dachgeschosse, Senioren- und Pflegeheime, Hotels und Pensionen sowie Bad- und Hauswirtschaftsräume, effektiv zu belüften.

Mehrere Raumlüftung: Dieses System wurde speziell entwickelt, um mehrere Räume effizient zu belüften und sicherzustellen, dass frische Luft überall dorthin gelangt, wo sie benötigt wird.

Effiziente Wärmerückgewinnung: inVENTer PAX bietet eine beeindruckende Wärmerückgewinnung von bis zu 80%. Dies trägt dazu bei, die Energieeffizienz zu steigern und Heizkosten zu reduzieren.

Akustisch unauffällig: Trotz seiner leistungsstarken Belüftungsfunktionen arbeitet das inVENTer PAX Lüftungssystem äußerst leise und ist kaum wahrnehmbar.

Technische Spezifikationen:

Wandöffnung: 2x 160 mm
Wärmerückgewinnung: Bis zu 80%
Luftvolumenstrom (Modus WRG): 30 – 78 m³/h
Abluftvolumenstrom: 90 m³/h
Leistungsaufnahme: 3,5 – 25 W
Elektrisches Vorheizregister: 375 W
Betriebsspannung: 230 V AC / 50 Hz
Schalldruckpegel: 19 – 35 dB(A)
Normschallpegeldifferenz: 47 / 77 dB
Luftfeuchtigkeit: 40 – 88%
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart: IP24
Schutzklasse: II
Einsatzbereich: -30°C – 35°C
Mit dem inVENTer PAX Lüftungssystem haben Sie eine intelligente Lösung für die effiziente Belüftung verschiedener Räume, die zur Verbesserung der Raumluftqualität und zur Energieeinsparung beiträgt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.417,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,30*
€ 1.931,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,04*
€ 1.902,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,28*
€ 1.803,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,86*
€ 1.744,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.417,60*
€ 1.686,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.