Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InVENTer iV14-MaxAir – Das Leistungsplusgerät für Büro- und Gewerberäume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InVENTer iV14-MaxAir – Das Leistungsplusgerät für Büro- und Gewerberäume
InVENTer iV14-MaxAir – Das Leistungsplusgerät für Büro- und Gewerberäume
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10275.8
Hersteller:
     inVENTer
Herst.-Nr.:
     1001-0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.
Leistungsplusgerät mit hohem Luftvolumenstrom für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in Außenwänden.

Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S2-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.
Runde Wandeinbauhülse d 200 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PP.
Eckige Innenblende 233 x 233 mm (B x H) / 233 x 233 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 (ISO Coarse 60%) in Innenblende enthalten.
Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Anthrazit (RAL 7016). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A.
Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz mm 280
Wandöffnung d mm 225
Wärmebereitstellungsgrad 0,88
Luftvolumenstrom Modus WRG m³/h 10 - 45
Abluftvolumenstrom m³/h 20 - 90
Leistungsaufnahme W 1 - 5
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme W/(m³/h) 0,14
Betriebsspannung V DC 6 - 16
Schalldruckpegel, 2m dB(A) 20 - 45
Normschallpegeldifferenz dB 38 - 45
Energieeffizienzklasse A+ / A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schallschutzzubehör, Alternativfilter und Wandeinbaublock D230 separat erhältlich.
Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,05*
€ 790,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,82*
€ 782,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,80*
€ 747,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,43*
€ 716,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,52*
€ 658,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.