| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10276.17 Herst.-Nr.: 1001-0213-Anthrazit-ohne-WEH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie. Leistungsplusgerät mit hohem Luftvolumenstrom und Schalldämmung für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in die Außenwand. Komplettes System bestehend aus: Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S2-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8. Spezial-Schalldämmauskleidung d 250 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material Inventin. Runde Wandeinbauhülse d 250 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PPS. Eckige Innenblende 280 x 280 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 (ISO Coarse 60%) in Innenblende enthalten. Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Anthrazit (RAL 7016). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A. Technische Daten: Mindestwandstärke inkl. Putz mm 260 Wandöffnung d mm 270 Wärmebereitstellungsgrad 0,88 Luftvolumenstrom (Modus WRG) m³/h 10 - 45 Abluftvolumenstrom m³/h 20 - 90 Leistungsaufnahme W 1 - 5 Spezifische elektrische Leistungsaufnahme W/(m³/h) 0,14 Betriebsspannung V DC 6 - 16 Schalldruckpegel, 2m dB(A) 14 - 41 Normschallpegeldifferenz dB 43 - 52 Energieeffizienzklasse A+ / A Schutzart IP 20. Schutzklasse III. Schallschutzzubehör und Alternativfilter separat erhältlich. Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |