Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iV-Office von Inventer für Büros und Gewerberäume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iV-Office von Inventer für Büros und Gewerberäume
iV-Office von Inventer für Büros und Gewerberäume
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10276.7
Hersteller:
     inVENTer
Herst.-Nr.:
     1001-0213-Sonderfarbe
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. 5 Jahre Herstellergarantie.
Leistungsplusgerät mit hohem Luftvolumenstrom und Schalldämmung für Neubau und Sanierung zur einfachen Integration in die Außenwand.

Komplettes System bestehend aus:

Einschub mit Keramik-Regenerator in Wabenausführung und Reversierventilator mit integriertem Temperaturwächter und Winddruckstabilisator, eingebettet in Doppel-Luftleitwerk zur erhöhten Strömungsausrichtung. Ventilator erfüllt S2-Klassifizierung nach DIN EN 13141-8.
Spezial-Schalldämmauskleidung d 250 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material Inventin.
Runde Wandeinbauhülse d 250 mm in Länge 495 mm / 745 mm. Material PPS.
Eckige Innenblende 280 x 280 mm (B x H) mit Schalldämmeinsatz SDE. Einfache Verschließbarkeit durch Druckbewegung. Mit Luftvolumenstromlenkung. Farbe weiß (RAL 9010). Material PS-SZ. Staubfilter G4 (ISO Coarse 60%) in Innenblende enthalten.
Wetterschutzhaube in Trapezform 279 x 313 mm (B x H) mit Schutzgitter. Farbe weiß (RAL 9016) / hellgrau (RAL 9006) / Anthrazit (RAL 7016). Material ASA, pulverbeschichteter Edelstahl V2A.

Technische Daten:

Mindestwandstärke inkl. Putz mm 260
Wandöffnung d mm 270
Wärmebereitstellungsgrad 0,88
Luftvolumenstrom (Modus WRG) m³/h 10 - 45
Abluftvolumenstrom m³/h 20 - 90
Leistungsaufnahme W 1 - 5
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme W/(m³/h) 0,14
Betriebsspannung V DC 6 - 16
Schalldruckpegel, 2m dB(A) 14 - 41
Normschallpegeldifferenz dB 43 - 52
Energieeffizienzklasse A+ / A
Schutzart IP 20. Schutzklasse III.

Schallschutzzubehör und Alternativfilter separat erhältlich.
Ansteuerung separat über Basisregler oder Multi-Zone-Regler.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,66*
€ 1.069,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,86*
€ 1.060,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,06*
€ 1.006,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,91*
€ 967,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,23*
€ 907,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.