Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitovent 200-D HRM B55 Komplettset quadratisch - Viessmann (Z014593; Z014596)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vitovent 200-D HRM B55 Komplettset quadratisch - Viessmann (Z014593; Z014596)
Vitovent 200-D HRM B55 Komplettset quadratisch - Viessmann (Z014593; Z014596)
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10317M.2
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     Z014593;-Z014596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

VIESSMANN Vitovent 200-D
Typ: HRM B55
- Kontinuierlicher Betrieb sorgt für
behagliche Raumtemperaturen.
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt
verhindert Bauschäden.
- Einfache Installation in der Außenwand
ohne Luftkanäle - ideal für
Modernisierung oder Nachrüstung
- Wandhülsen für den Rohbau erleichtert
die spätere Installation des
Lüftungsgeräts.
- Geschlossene Fenster bieten erhöhte
Sicherheit gegen Einbruch und Schutz
vor Lärm.
- Ideal für Allergiker durch gefilterte
Außenluft
- Leise, stromsparende Ventilatoren
- Reduzierung der Wärmeverluste bei
Frischluftzufuhr durch hohe
Wärmerückgewinnung aus der Abluft -
trägt zur Senkung der Heizkosten bei.
- Integrierte Regelung für einfache
Bedienung
- Zur Installation wird nur ein
230-V-Anschluss benötigt - eine
Einstellung des Geräts entfällt.
Dezentrales Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung zur kontrollierten
Be- und Entlüftung von Einzelräumen bis
ca. 25 qm (nach DIN 1946-6). Das Gerät
wird mit Hilfe einer eckigen oder runden
Wandhülse (Zubehör) direkt in der
Außenwand ohne Luftverteilsystem
installiert und eignet sich so besonders
für die Modernisierung. Der 2-teilige
Aufbau von Wandhülse und Gerät bietet
höchste Flexibilität in der Einbringung.
Die Wärmerückgewinnung erfolgt über den
integrierten
Kreuz-Gegenstromwärmetauscher. Eine hohe
Schalleintragsdämpfung schützt vor
Außengeräuschen und ermöglicht
geräuscharmen Feuchteschutz des
Wohnraums.
Regelung mit Segmentanzeige am Gerät
integriert - keine Parametrierung
erforderlich. Funkempfänger für
Funkbedienschalter (Zubehör) integriert.
Ein Luftqualitätssensor kann eingebaut
werden. Zuluftbetrieb ermöglicht eine
passive Kühlung des Wohnraums mit
Nachtlüftung, der Abluftbetrieb dient
zur schnellen Entfeuchtung.
Wärmegedämmtes Gehäuse aus
EPP-Kunststoff-Formteilen.
Innenwandblende aus Kunststoff, Farbe
weiß. Mit Zuluftfilter F7, Abluftfilter
G4. Anschluss über 230 V Netzleitung.
Für die Installation ist eine Wandhülse
(Zubehör) zwingend erforderlich.
Luftvolumenstrom: 15/30/45/55 m³/h
Schall-Leistungspegel:
25/31/41/45 dB(A)
Nennspannung: 1/N/PE 230 V/50 Hz
Maximaler Wärmebereitstellungsgrad:
90 %
Leistungsaufnahme: 3,5/9/17/25 W
Maximale Leistungsaufnahme: 25 W
Maximale Stromaufnahme: 0,1 A
Schutzart nach VDE: IP X4
Filterklasse Zuluft: F7
Filterklasse Abluft: G4
Abmessungen Gerät
- Durchmesser: 296 mm
- Tiefe: 320 mm
Abmessungen Innenblende
- Breite: 340 mm
- Höhe: 340 mm
- Tiefe: 70 mm
Gewicht: 3,75 kg
Einsatzgrenzen
- Außentemperatur: - 20 bis +40 Grad C
- Raumtemperatur: +15 bis +40 Grad C
Technische Daten zur Bestimmung der
Energieeffizienzklasse (ErP-Label):
Lüftung:
Spezifische Energieverbrauchsklasse
- Handsteuerung: B
- Zeitsteuerung: -
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
A
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
kaltem Klima
- Handsteuerung: -62 kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
- kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-74 kWh/(qm*a)
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
durchschnittlichem Klima
- Handsteuerung: -29 kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
- kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-38 kWh/(qm*a)
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
warmen Klima
- Handsteuerung: -8 kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
- kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-15 kWh/(qm*a)
Technische Daten nach ErP
- Höchster Luftvolumenstrom:
55 m³/h
- Schallleistungspegel LWA:
44 dB(A)
- Allgemeine Typologie:
Zwei-Richtung-Lüftungsgerät
- Wärmerückgewinnungssystem:
rekuperativ
- Temperaturänderungsgrad der WRG:
0,75
Bestell-Nr.: Z014593

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 340,59667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.193,08*
€ 1.419,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.158,23*
€ 1.378,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.071,84*
€ 1.275,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.043,04*
€ 1.241,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.021,79*
€ 1.215,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.