| |
|
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10317M.3 Herst.-Nr.: Z014593;-Z012505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vitovent 200-D – Dezentrale Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung Übersicht: Das Vitovent 200-D ist ein kompaktes Wohnungslüftungsgerät, entwickelt für die kontrollierte Be- und Entlüftung einzelner Räume in modernen Wohnungen und Neubauten. Mit beeindruckenden Eigenschaften, darunter: Effiziente Wärmerückgewinnung: Das System ist mit einem Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher ausgestattet, der die einströmende Luft filtert und mit der Wärme aus der abgeführten Raumluft erwärmt. Der Wärmerückgewinnungsgrad erreicht bis zu 90 Prozent, was zu spürbaren Energiekosteneinsparungen führt. Reduzierung der Wärmeverluste: Durch die hohe Wärmerückgewinnung bei der Frischluftzufuhr werden Wärmeverluste minimiert, was den Raumkomfort erhöht. Leise und energieeffizient: Die Ventilatoren in diesem System sind nicht nur leise, sondern auch stromsparend, was für eine angenehme Raumluftqualität sorgt. Einfache Installation: Mit einem einfachen Durchbruch durch die Außenwand und einem 230-V-Anschluss ist die Installation unkompliziert. Es sind keine zusätzlichen Lüftungskanäle erforderlich, und es kann zwischen eckigen und runden Einbauformen gewählt werden. Intelligente Steuerung: Dieses Gerät bietet eine Bedieneinheit zur einfachen Regelung und ermöglicht die Steuerung eines externen reversiblen Wasser-Heizregisters. Passives Kühlen ohne Klimaanlage: Im Sommer kann die Zuluftfunktion verwendet werden, um kühle Nachtluft in den Raum zu leiten, was ohne den Einsatz einer Klimaanlage für angenehme Temperaturen sorgt. Hohe Luftqualität und Sicherheit: Serienmäßig eingebaute Pollenfilter halten Allergene fern, und das geschlossene System bietet zusätzliche Einbruchsicherheit und Lärmschutz. Einfache Bedienung und Wartung: Die Bedieneinheit ist bereits in die Innenwandblende integriert. Der Wechsel von Zu- und Außenluftfiltern sowie die Reinigung und Inspektion zentraler Bauteile sind komfortabel von innen möglich. Batterieloser Funk-Bedienschalter: Dieser optionale Schalter ermöglicht das einfache Wechseln der Betriebsarten ohne Kabelanschluss oder Batteriewechsel. Intelligente Luftqualitätssteuerung: Ein optional erhältlicher Luftqualitätssensor sorgt für eine stufenlose Regelung der Ventilatoren basierend auf der Luftqualität, was zu einem gesunden und behaglichen Raumklima führt. Das Vitovent 200-D bietet eine effiziente und intelligente Lösung zur Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung, die den Raumkomfort steigert und dabei Energieeinsparungen ermöglicht. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| | |
| |