Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder ComfoAir 180 Komfort-Lüftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zehnder ComfoAir 180 Komfort-Lüftungsgerät
Zehnder ComfoAir 180 Komfort-Lüftungsgerät
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10380.2
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     471-212-235
EAN/GTIN:
     8717573486309
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät

ZE Lüftungsgerät ComfoAir 180V Enthalpie
ohne Bedieneinheit

Das Zehnder ComfoAir 180 ist ein
zentrales, kompaktes Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung und integriertem
Sommerbypass,einem elektrischen
Vorheizregister sowie einem integrierten
Enthalpiewärmetauscher.
Dieses Lüftungsgeräteignet sich
hervorragend für Neubauten sowie für
Sanierungsmaßnahmen
in Wohnungen. Das aus verzinktem sowie
lackiertem Stahlblech bestehende Gehäuse
ist schall sowie
wärmegedämmt. Gleichstromventilatoren
stellen den sparsamen Betrieb sicher und
ermöglichen
daher eine hohe Elektroeffizienz.
Zu und Abluftventilator sind getrennt
voneinander regelbar und lassen sich
prozentgenau auf die
Bilanzluftmenge einstellen.
Kernstück des Zehnder ComfoAir 180 ist
der KreuzgegenstromWärmetauscher aus
Kunststoff mit einem
Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 95%.
Die Bedienung erfolgt über eine
kabelgebundene Bedieneinheit
(ComfoControl Ease nicht im
Lieferumfang), die mit einem bauseitigen
Kabel (YSTY 2x2x0,6) an das
Lüftungsgerät angeschlossen wird.
Alle Betriebszustände sowie
Fehlermeldungen sind auf dem Display der
Bedieneinheit erkennbar. Durch das
integrierte elektrische Vorheizregister
wird die Betriebssicherheit auch bei
Außenlufttemperaturen unter dem
Gefriepunkt sichergestellt. Das Zehnder
ComfoAir 180 wird steckerfertig
geliefert.
Die Filter sind frontseitig, ohne das
Gerät zu öffnen vom Benutzer einfach zu
wechseln.
Der Zehnder ComfoAir 180 wird
wandhängend montiert.
Der Anschluss erfolgt typischerweise an
das Zehnder ComfoPipe Plus
Doppelkanalsytem welches auch Adapter
auf DN 125 enthält.
Automatische Frostschutzregelung
Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige
G4 Gerätefilter (optional Filterklasse
F7 erhältlich)
Automatischer und
temperaturgesteuerter Sommer Bypass
Fehlerhistorie der letzten drei
Fehlermeldungen.
Zu und Abluftventilator sind einzeln
zuschaltbar.
Anschlussmöglichkeiten für externe
Stoßlüftungstaster
mit einstellbarer Ein und
Ausschaltverzögerung.
Komforttemperaturregelung
Schornsteinfegerregelung
Wärmetauscher: Kunststoff
Ventilatoren: ECGleichstromventilatoren
Filter: Abluft: G4
Außenluft: G4(optional F7 Pollenfilter)
Kondensatanschluss: DN 20
Luftkanalanschluss: 4 x eckig, für
ComfoPipe Plus Doppelkanal, optional
Zuluft DN 125, unten
Netzanschluss: 230V, 50 Hz
Einsatzgrenzen: 7C bis 40C im
Aufstellraum
Schalleistung (min/max):
Abluft: 38 dB(A) / 53 dB(A)
Zuluft: 39 dB(A) / 63 dB(A)
Volumenstrom:
maximal 180 m3/h bei 170 Pa extern
minimal 28 m3/h bei 3 Pa extern
Leistungsaufnahme:
maximal 1250 Watt, minimal 7 Watt
Abmessungen:
Höhe: 680 mm (mit Stutzen: 864 mm)
Breite: 560 mm, Tiefe: 280 mm
Gewicht: 22 kg

Typ: ZE Lüftungsgerät ComfoAir 180 V
Enthalpie ohne Bedieneinheit
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 471212235

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.809,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.091,94*
€ 3.679,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.045,34*
€ 3.623,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.911,58*
€ 3.464,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.847,89*
€ 3.388,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.809,56*
€ 3.343,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.