Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder ComfoAir 160 Enthalpie Komfort-Lüftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zehnder ComfoAir 160 Enthalpie Komfort-Lüftungsgerät
Zehnder ComfoAir 160 Enthalpie Komfort-Lüftungsgerät
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10382.3
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     471-218-215
EAN/GTIN:
     8717573482196
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät

ZE Lüftungsgerät ComfoAir 160V
ohne Bedieneinheit

Das Zehnder ComfoAir 160 ist ein
zentrales,kompaktes Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung und integriertem
Sommerbypass. Dieses Lüftungsgerät
eignet sich hervorragend für Neubauten
sowie für Sanierungsmaßnahmen.
Das aus verzinktem sowie lackiertem
Stahlblech bestehende Gehäuse ist
schall sowie wärmegedämmt.
Gleichstromventilatoren stellen
den sparsamen Betrieb sicher und
ermöglichen daher eine hohe
Elektroeffizienz. Zu und
Abluftventilator sind getrennt
voneinander regelbar und lassen sich
prozentgenau auf die Bilanzluftmenge
einstellen. Kernstück des ComfoAir 160
ist der KreuzGegenstromWärmetauscher
aus Kunststoff mit einem
Wärmerückgewinnungsgrad von mehr als
90%.
Die Bedienung erfolgt über eine
kabelgebundene Bedieneinheit
(ComfoSense oder
ComfoControl Luxe nicht im
Lieferumfang), die mit einem bauseitigen
Kabel (YSTY 2x2x0,6) an das
Lüftungsgerät angeschlossen wird.
Alle Betriebszustände sowie
Fehlermeldungen sind auf dem Display der
Bedieneinheit erkennbar.
Das ComfoAir 160 wird steckerfertig
geliefert. Die Filter sind frontseitig,
ohne das Gerät zu öffnen vom Benutzer
einfach zu wechseln.
Das ComfoAir 160 kann sowohl wand
als auch deckenhängend montiert werden.
Der Anschluss erfolgt über 4
Anschlussstutzen DN 125.

Automatische Frostschutzregelung
Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige
G4 Gerätefilter ( optional
Filterklasse
F7 erhältlich)
Automatischer und
temperaturgesteuerter
SommerBypass
Zu und Ablugtventilatoren sind
einzeln
zuschaltbar
Anschlussmöglichkeiten für externe
Stoßlüftungstaster mit Ein und
Ausschaltverzögerung
Steuer und Regelfunktionen mit
externen 010V Geber (2x)
Komforttemperaturregelung

Wärmetauscher: Kunststoff
Ventilatoren: ECGleichstromventilatoren
mit KonstantVolumen
Filter:
Abluft: G4
Außenluft: G4
Kondensatanschluss: DN 32
Luftkanalanschlüsse: 2x DN125 nach oben,
2x DN125 nach unten
Netzanschluss: 230V, 50 Hz
Einsatzgrenzen: 10C bis 40C im
Aufstellraum
Schalleistung (min/max):
Abluft: 27 dB(A) / 52 dB(A)
Zuluft: 42 dB(A) / 69 dB(A)
Volumenstrom:
maximal 160 m3/h bei 100 Pa extern
minimal 32 m3/h bei 5 Pa extern
Leistungsaufnahme:
maximal 67 Watt
minimal 10 Watt
Abmessungen:
Höhe: 770 mm (mit Stutzen: 864 mm)
Breite: 670 mm
Tiefe: 268 mm
Gewicht: 30 kg
Optionen:
Enthalpiewärmetauscher nachrüstbar

Typ: ZE Lüftungsgerät ComfoAir 160V
ohne Bedieneinheit
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 471218215

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.512,45*
€ 2.804,44*
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.545,08*
€ 2.824,28*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.824,28*
€ 3.360,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.794,40*
€ 3.325,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.664,91*
€ 3.171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.600,13*
€ 3.094,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.545,08*
€ 3.028,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.