Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder ComfoAir Q450 TR Enthalpie Komfort-Lüftungsgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zehnder ComfoAir Q450 TR Enthalpie Komfort-Lüftungsgeräte
Zehnder ComfoAir Q450 TR Enthalpie Komfort-Lüftungsgeräte
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10385.1
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     950227
EAN/GTIN:
     8717573874311
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Artikel: WS 320 KBET. Fördervolumen: 80 m3/h - 320 m3/h. SEC average: -40 kWh/(m2*a). Energieeffizienzklasse: A. Spannungsart: Wechselstrom. Bemessungsspannung: 230 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 36 W. Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W. IMax: 11 A. Schutzart: IP 40. DIBT-Zulassung: ja. PHI-Zertifizierung: ja. SPI-Wert: 0,18 Wh/m3. Einbauort: stehend / Wand. Systemart: zentral. Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet. Material Wärmetauscher: Kunststoff. Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP. Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016). Gewicht: 69,61 kg. Gewicht mit Verpackung: 81,8 kg. Filterklasse: ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7). Anschlussdurchmesser: 160 mm. Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 1 1/2" (Siebventil). Breite: 841 mm. Höhe: 857 mm. Tiefe: 598 mm. Breite mit Verpackung: 900 mm. Höhe mit Verpackung: 1120 mm. Tiefe mit Verpackung: 650 mm. Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 G C bis 40 G C. Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 93 %. Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom. Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 68 %. Leistung Vorheizregister: 1,8 kW. Position Abluft: links. Bypass: ja. Vorheizregister: integriert. Enthalpie-Wärmetauscher: ja. Frostschutzschaltung: ja. Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft. Filterüberwachung: zeitgesteuert. Feuchteregelung: integriert. CO2-Regelung: SKD. Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3. KNX-Anbindung (optional): K-SM. MODBUS-Schnittstelle: integriert. Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App. Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS. Funkintegration EnOcean (optional): E-SM. Mobile Ansteuerung: ja. Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 36 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2. Verpackungseinheit: 1 Stück. Gleichstrommotor: true. Max. Drehzahl: 2750 1/min. Wärmebereitstellungsgrad: 93 %.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.463,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.463,14*
€ 4.121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.409,31*
€ 4.057,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.258,95*
€ 3.878,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.189,44*
€ 3.795,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,02*
€ 3.746,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.