Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avent P190 - Pluggit AP190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avent P190 - Pluggit AP190
Avent P190 - Pluggit AP190
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10390
Hersteller:
     Pluggit
Herst.-Nr.:
     AP190
EAN/GTIN:
     4250064202292
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Avent P190 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung – Technische Details

Machen Sie sich bereit für eine innovative Lösung in der Wohnraumlüftung. Das Avent P190 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Artikelnummer AP190) setzt Maßstäbe in Bezug auf Effizienz und Komfort. Hier sind die technischen Details:

Leistungsstark und effizient:

Das Gehäuse besteht aus robustem Stahlblech und ist mit einer EPS-Auskleidung versehen.
Bedienen Sie das Gerät intuitiv über das Foliendisplay direkt am Gerät oder bequem über eine iOS- oder Android-App.
Die Umschaltung zwischen Links- und Rechtsbetrieb erfolgt mühelos.
Es verfügt über einen hochwertigen Alu-Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher, der die Wärmerückgewinnung optimiert.
Anpassbar an Ihre Bedürfnisse:

Wählen Sie aus einer Vielzahl optionaler Zusatzausstattungen, darunter eine Fernbedienung, Bypass-Funktion, Heizregister, Sensoren für Feuchtigkeit oder flüchtige organische Verbindungen (VOC), sowie die Steuerung über Ihr Smartphone oder ein PC-Modul.
Das Gerät bietet vier Anschlüsse oben und einen zusätzlichen Anschluss für Zuluft unten.
Die Anbindung an BUS-Systeme ist optional möglich.
Leistungsdaten im Überblick:

Kapazität: In Stufe 3 kann es beeindruckende 140 m³/h leisten.
Es wurde für die Wandmontage entwickelt und erfüllt höchste Qualitätsstandards.
Die Wärmerückgewinnung gemäß DIBt beträgt beeindruckende 84,7%.
Der Luftvolumenstrombereich liegt zwischen 50 und 180 m³/h.
Das Gerät arbeitet mit einer Netzspannung von 230 V AC bei 50 Hz.
Die Leistungsaufnahme bei 100 m³/h bei 100 Pa beträgt lediglich 24 W.
Die Elektroeffizienz beträgt 0,32 Wh/m3.
Weitere Features und Details:

Die Ventilatoren sind rückwärtsgekrümmt und DN 190 EC.
Das Gerät ist gemäß Schutzklasse IP21 zertifiziert.
Ein Standard-G4-Filter ist integriert, aber Sie haben die Option, auf einen F7-Filter aufzurüsten.
Sie können auch von einem Sommerbypass und ServoFlow profitieren.
Für zusätzlichen Komfort ist ein elektrisches Vorheizregister optional erhältlich.
Die Gerätesteuerung kann bequem über eine Fernbedienung erfolgen.
Wenn Sie die Luftqualität überwachen möchten, sind ein VOC/RH-Luftqualitätsmesser und eine USB-Schnittstelle verfügbar.
Das Gerät unterstützt WLAN über TCP/IP über einen Router sowie den Anschluss an Modbus/IP über einen Router.
Sie können sich auf die DIBT-Zulassung und weitere Zertifikate, darunter DIBt, PHI und DIN EN 13141-7, verlassen.
Für saubere und sichere Luft sorgt die CleanSafe-Technologie.
Das Gerät hat die Abmessungen 600 mm (Breite) x 1000 mm (Höhe) x 430 mm (Tiefe) und wiegt 36 kg.
Das Avent P190 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung vereint erstklassige Technologie, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit und sorgt für eine optimale Belüftung Ihres Wohnraums.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.697,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.943,84*
€ 2.313,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,59*
€ 2.287,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,58*
€ 2.166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,59*
€ 2.097,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,75*
€ 2.020,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.