Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF Comfort-Wohnungslüftung Typ CWL-400 Excellent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF Comfort-Wohnungslüftung Typ CWL-400 Excellent
WOLF Comfort-Wohnungslüftung Typ CWL-400 Excellent
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10395.2
Hersteller:
     WOLF
Herst.-Nr.:
     2137991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Wolf Comfort-Wohnungs-Lüftung Excellent
CWL-400, Typ: 4/0 R, Revisionstür rechts
Zu- und Abluftgerät mit Wärme-
rückgewinnung für Wohnungen, Ein-
und Mehrfamilienhäuser.
Saubere, pollenfreie, frische Luft -
lüften bei geschlossenen Fenstern,
ohne Straßenlärm (nicht nur für
Allergiker). Herausnehmbarer
Kunststoff-Kreuz-Gegenstromplatten-
wärmetauscher, Wärme-
rückgewinnunggrad bis zu 95%
Bypass serienmäßig
Je ein Ventilator für Zu- und Abluft,
stufenlos regelbar. Niedriger Energie-
verbrauch durch Gleichstromventilatoren.
Die Constant Flow Ventilatoren halten
bei jeder gewählten Ventilatordrehzahl
die Luftmenge konstant. Hierdurch wird
ein dauerhaft hoher Wirkungsgrad
erreicht und das Einregulieren auf ein
Minimum beschränkt.
Die automatische Frostschutzregelung
bietet optimalen Schutz gegen Einfrieren
Gerät steckerfertig verdrahtet,
Filterwechselanzeige am Schalter.
Anschlussmöglichkeit für Nachheiz-
register, Luftqualitäts- CO2- und
Feuchtefühler.
Wärme- und schallgedämmte Verkleidung
aus Stahlblech, pulverbeschichtet
weiß RAL 9010. Revisionstür: silber
ähnlich RAL 9006.
Innenauskleidung aus temperatur-
beständigem Kunststoff, nicht
hygroskopisch. Filterwechsel ohne
Werkzeug möglich.
Vorheizregister integriert.
Automatische Filterüberwachung mit
Filterwechselanzeige am Gerät und am
3-Stufen-Schalter
Mikroprozessor-Regelung mit Display
zur Einstellung und Anzeige der
einzelnen Regelungsfunktionen
Sollwerteinstellung des Volumenstroms
für Zu- und Abluft
Ventilatoren Ein / Aus
Druckausgleich bzw. Druckungleichgewicht
programmierbar
Technische Daten:
Enerigieeffizienzklasse: A
mit mind. zwei oder mehr Sensoren A+
alle Anschlüße oben
Ventilatorleistung
bei 150Pa: max.400 m3/h
Wärmerückgewinnungsgrad max: 95 %
Filter: G4
Anschlüsse luftseitig: DN180
Wirkfaktor: 0,40 - 0,61Cos
Leistungsaufnahme: 9,5-166 W
bei 150 Pa: 166W bei 400m3/h
Abmessungen (BxHxT): 677x765x564mmm
Gewicht: 38 kg
Elektroanschluss: 230V/50Hz
Schutzart: IP30
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2137991

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.727,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.008,85*
€ 3.580,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.976,84*
€ 3.542,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.840,25*
€ 3.379,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.773,22*
€ 3.300,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.727,95*
€ 3.246,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.