| |
|
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10407.2 Herst.-Nr.: 950090 EAN/GTIN: 4012799950905 |
| |
|
| | |
| Artikel: WS 160 Flat ET. Ausführung: Standardausführung. Anzahl Lüftungsstufen: 4. Fördervolumen: 40 m3/h - 160 m3/h. Volumenstromkonstant: ja. SEC average: -34,1 kWh/(m2*a). Energieeffizienzklasse: A. Spannungsart: Wechselstrom. Bemessungsspannung: 230 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,34 Wh/m3. Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 36 W. Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W. IMax: 1,1 A. Schutzart: IP 00. DIBT-Zulassung: ja. PHI-Zertifizierung: ja. Einbauort: Wand / Decke. Aufstellungsort: Bad / Küche / Keller / Speicher / Kniestock / Hauswirtschaftsraum / Heizungsraum / Flur. Systemart: zentral. Material Gehäuse: Kunststoff EPP / Stahlblech. Material Wärmetauscher: Kunststoff. Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP. Farbe: schwarz / verkehrsweiß. Gewicht: 26,52 kg. Gewicht mit Verpackung: 31,73 kg. Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7). Anschlussdurchmesser: 125 mm / 160 mm. Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: nicht notwendig. Breite: 1260 mm. Höhe: 230 mm. Tiefe: 582 mm. Breite mit Verpackung: 1385 mm. Höhe mit Verpackung: 280 mm. Tiefe mit Verpackung: 730 mm. Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 G C bis 50 G C. Wärmebereitstellungsgrad: 84 %. Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 76 %. Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom. Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 53 %. Position Abluft: links/rechts. Bypass: nein. Vorheizregister: nein. Zonenklappe: nein. Enthalpie-Wärmetauscher: ja. Frostschutzschaltung: ja. Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft. Filterüberwachung: zeitgesteuert (optional über Differenzdruck). Feuchteregelung: integriert. CO2-Regelung: SKD. Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3. KNX-Anbindung (optional): K-SM. MODBUS-Schnittstelle: integriert. Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App. Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS. Funkintegration EnOcean (optional): E-SM. Mobile Ansteuerung: ja. Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 37 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2. Zulassungsnummer: Z-51.4-376. Verpackungseinheit: 1 Stück. Max. Drehzahl: 3300 1/min. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8G3NA | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.188,40* | € 2.422,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.891,85* | € 3.145,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.027,20* | € 3.279,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.398,94* | € 3.671,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.822,89* | € 4.083,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8G3NA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8G3NA | | Versand: Lager 8G3NA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|