Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS 470 BR Rechts 0095.0269 - Maico Ventilatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS 470 BR Rechts 0095.0269 - Maico Ventilatoren
WS 470 BR Rechts 0095.0269 - Maico Ventilatoren
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10410.5
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     950269
EAN/GTIN:
     4012799952695
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Artikel: WS 470 BR. Fördervolumen: 80 m3/h - 470 m3/h. SEC average: -39,5 kWh/(m2*a). Energieeffizienzklasse: A. Spannungsart: Wechselstrom. Bemessungsspannung: 230 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 87 W. Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W. IMax: 2 A. Schutzart: IP 40. DIBT-Zulassung: ja. PHI-Zertifizierung: ja. SPI-Wert: 0,28 Wh/m3. Einbauort: stehend / Wand. Systemart: zentral. Material Gehäuse: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet. Material Wärmetauscher: Kunststoff. Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP. Farbe: verkehrsweiß (RAL 9016). Gewicht: 67 kg. Gewicht mit Verpackung: 79 kg. Filterklasse: ISO Coarse 85 % (G4) / ISO ePM1 80 % (F7). Anschlussdurchmesser: 160 mm. Anschlussdurchmesser Kondensatablauf: 1 1/2" (Siebventil). Breite: 841 mm. Höhe: 857 mm. Tiefe: 598 mm. Breite mit Verpackung: 900 mm. Höhe mit Verpackung: 1120 mm. Tiefe mit Verpackung: 650 mm. Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 G C bis 40 G C. Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 96 %. Wärmetauscherbauart: Kreuz-Gegenstrom. Position Abluft: rechts. Bypass: ja. Vorheizregister: nein. Enthalpie-Wärmetauscher: nein. Frostschutzschaltung: ja. Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft. Filterüberwachung: zeitgesteuert. Feuchteregelung: integriert. CO2-Regelung: SKD. Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3. KNX-Anbindung (optional): K-SM. MODBUS-Schnittstelle: integriert. Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App. Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS. Funkintegration EnOcean (optional): E-SM. Mobile Ansteuerung: ja. Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 42 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2. Verpackungseinheit: 1 Stück. Gleichstrommotor: true. Max. Drehzahl: 2750 1/min. Wärmebereitstellungsgrad: 96 %.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.865,71*
€ 3.020,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.754,49*
€ 3.906,23*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.857,50*
€ 4.009,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.343,64*
€ 4.495,75*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.020,66*
€ 3.594,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.979,28*
€ 3.545,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.896,51*
€ 3.446,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,92*
€ 3.414,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.865,71*
€ 3.410,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.