Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

x-well S180 Wohnraumlüftungsgerät - Kermi Y 11 01 180 001 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
x-well S180 Wohnraumlüftungsgerät - Kermi Y 11 01 180 001 K
x-well S180 Wohnraumlüftungsgerät - Kermi Y 11 01 180 001 K
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10413.4
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     Y-11-01-180-001-K
EAN/GTIN:
     4037486676036
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Kermi, x-well S180
Wohnraumlüftungsgerät
mit Wärmerückgewinnung
Kompaktlüftungsgerät für eine
komfortable und kontrollierte
Wohnraumlüftung. Die Regelung der
Volumenströme kann über die relative
Feuchte der Abluft bedarfsgesteuert
werden. Das Gerät verfügt über einen in
der Abluft integrierten
Feuchtigkeitssensor. Integrierter
automatischer Sommerbypass.
Kreuzgegenstrom Wärmeübertrager aus
Polystyrol zur Wärmeübertragung.
Messstutzen für den Anschluss eines
Differenzdruckmessgeräts zur
Einregulierung der Volumenströme.
Gehäuse aus Stahlblech, weiß
pulverbeschichtet RAL 9003, Wärme- und
schallisoliertes Gehäuse. Abnehmbares
Frontteil für Zugang bei Service- und
Wartungsarbeiten sowie für den
Austausch der Filterkassetten .
- Einfachste Bedienung - 5 Stufen
- Überwachung der Betriebsdaten
- Filterwechselindikator
(zeitgesteuert)
- Bypass-Funktion im Sommer
- Bedarfsgeführte Regelung über
Luftfeuchtigkeit
- Umstellbar von links- auf
Rechtsvariante
- Optionales Vorheizregister
integrierbar
- Optionale Drucksensorik integrierbar
Y 11 01 180 001 K
Größe: 600 x 580 x 1041 mm (BxTxH)
Gewicht: 47 kg
Wärmerückgewinnungsgrad : 92,1% (nach
EN
13141-7)
Wärmebereitstellung nach PHI: 88%
Elektroeffizienz nach PHI: 0,25 Wh/m3
Geräteschall nach PHI: 38,9 dB(A)
Wärmeübertrager: Kreuzgegenstrom
Außenluftfilter: Filterklasse ePM1 70%
(F7)
Abluftfilter: Filterklasse ePM10 50%
(M5)
Anschlüsse: DN 125
Ventilatoren: Radial mit EC-Motor
Versorgungsspannung: 230 V (+- 10 %),
50/60 HZ
Energieeffizienzklasse nach
Verordnung (EU) Nr. 1254/2015: A+
Max. Luftmenge: 180 m3/h bei 100 Pa
Empfohlener Einsatzbereich Nennlüftung:
60 m3/h bis 110 m3/h

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,25*
€ 2.686,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,03*
€ 2.635,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.130,61*
€ 2.535,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.102,47*
€ 2.501,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,91*
€ 2.489,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.