Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

x-well F170 RH Wohnraumlüftungsgerät - Kermi Y 11 02 170 003 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
x-well F170 RH Wohnraumlüftungsgerät - Kermi Y 11 02 170 003 K
x-well F170 RH Wohnraumlüftungsgerät - Kermi Y 11 02 170 003 K
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10417.4
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     Y-11-02-170-003-K
EAN/GTIN:
     4037486477466
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Kermi, x-well F170 RH
Wohnraumlüftungsgerät
mit Wärmerückgewinnung und
integrierten
elektrischemVorheizregister.
Außenluft rechts.
Kompaktlüftungsgerät für eine
komfortable und kontrollierte
Wohnraumlüftung. Die Regelung der
Volumenströme kann über die relative
Feuchte der Abluft bedarfsgesteuert
werden. Das Gerät verfügt über einen in
der Abluft integrierten
Feuchtigkeitssensor. Integrierter
Sommerbypass. Kreuzgegenstrom
Wärmeübertrager aus Polystyrol zur
Wärmeübertragung. Messstutzen für den
Anschluss eines
Differenzdruckmessgeräts zur
Einregulierung der Volumenströme.
Gehäuse aus Stahlblech, weiß
pulverbeschichtet RAL 9003, Wärme- und
schallisoliertes Gehäuse.
Abnehmbares Frontteil für Zugang bei
Service- und Wartungsarbeiten sowie für
den Austausch der Filterkassetten .
- Einfachste Bedienung - 5 Stufen
- Überwachung der Betriebsdaten
- Filterwechselindikator
(zeitgesteuert)
- Bypass-Funktion im Sommer
- Bedarfsgeführte Regelung über
Luftfeuchtigkeit
- Waagrechte Deckenmontage
- Senkrechte Wandmontage
Größe: 568 x 327 x 1098 mm (BxTxH)
Gewicht: 35 kg
Wärmerückgewinnungsgrad : 92% (nach EN
13141-7)
Elektroeffizienz: 0,193 Wh/m3 (nach EN
13141-7)
Geräteschall: 44,9 dB(A)
Wärmeübertrager: Kreuzgegenstrom
Außenluftfilter: Filterklasse ePM1 70%
(F7)
Abluftfilter: Filterklasse ePM10 50%
(M5)
Anschlüsse: DN 125
Ventilatoren: Radial mit EC-Motor
Versorgungsspannung: 230 V (+- 10 %),
50/60 HZ
Energieeffizienzklasse nach
Verordnung (EU) Nr. 1254/2015: A+
Max. Luftmenge: 170 m3/h bei 100 Pa
Empfohlener Einsatzbereich Nennlüftung:
60 m3/h bis 100 m3/h

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.259,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,21*
€ 3.015,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,82*
€ 2.981,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.378,99*
€ 2.831,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,17*
€ 2.752,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.259,86*
€ 2.689,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.