|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10420.15 Herst.-Nr.: 8056406;-8022692;-8020667 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro - Effiziente Einzelraum-Lüftung für optimales Raumklima MERKMALE: Die Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro bietet eine effiziente und energieeinsparende Einzelraum-Lüftung in Wohnungen, Häusern, Ferienhäusern sowie sozialen und kommerziellen Räumen. Sie reduziert Wärmeverluste durch Wärmerückgewinnung und ermöglicht eine individuell steuerbare Luftaustauschregelung zur Schaffung eines maßgeschneiderten Raumklimas. DESIGN: Einfache Wartung: Die Inneneinheit kann leicht durch Drücken der Verriegelungen auf beiden Seiten geöffnet werden. Hervorragende Regenerationseffizienz: Dank der innovativen hexagonalen Struktur der Wärmerückgewinnungszellen bietet dieses Gerät eine der besten Wärmerückgewinnungseffizienzen auf dem Markt. Integrierte automatische Luftklappen: Diese verhindern das Zurückströmen von Luft. Speziell gestaltetes Frontpanel: Dies kann manuell geschlossen werden, um eine luftdichte Abdeckung sicherzustellen und vor Windbelastungen zu schützen. WÄRME- UND FEUCHTEREGENERATION BETRIEBSLOGIK DER EINHEIT IM WINTER: Warmluftabzug: Die verbrauchte Warmluft wird aus dem Raum abgesaugt, fließt durch den keramischen Regenerator und überträgt ihre Wärmeenergie und Feuchtigkeit auf diesen. Versorgungsmodus: Sobald sich der keramische Regenerator aufgewärmt hat, schaltet die Einheit in den Versorgungsmodus. Saubere kalte Frischluft strömt durch den Regenerator und nimmt die gespeicherte Wärme und Feuchtigkeit auf. Abzugmodus: Wenn der keramische Regenerator abgekühlt ist, wechselt die Einheit in den Abluftmodus. STEUERUNG: Die Steuerung des Einheitenbetriebs erfolgt über ein Sensorbedienfeld an der Geräteverkleidung oder eine Fernbedienung. Vento Expert verfügt über einen Feuchtigkeitssensor zur Regelung der Raumluftfeuchtigkeit. Bei Feuchtigkeitssteigerungen über einen festgelegten Wert hinaus wird die Einheit auf Stufe III beschleunigt. Vento Expert kann entweder als eigenständige Einheit betrieben oder mit anderen Einheiten im Haus verbunden und von einer Master-Einheit gesteuert werden. In diesem Fall empfängt nur die Master-Einheit Signale von der Fernbedienung. MONTAGE: Die Einheit ist für die Wanddurchführung in einer vorbereiteten Öffnung in einer Außenwand des Gebäudes ausgelegt. Die beste Lüftungslösung besteht darin, Einheiten paarweise zu installieren, die phasenverschoben miteinander verbunden sind. Einige Einheiten sorgen für die Zufuhr von Frischluft in den Raum, während andere die Luft aus dem Raum abführen. Auf diese Weise wird eine äußerst effiziente, ausgewogene Lüftung gewährleistet. Bei einem Neubau erfolgt die Montage in zwei Phasen: Vorinstallation während des Innenausbaus und der Fertigstellung der äußeren dekorativen Wandverkleidung, einschließlich der Installation eines Luftkanals, einer äußeren Lüftungshaube und der Kabelinstallation. Die endgültige Montage erfolgt vor der Inbetriebnahme des Gebäudes, einschließlich der Installation eines Regenerators mit Ventilator und Filtern sowie der Montage und Verkabelung der Inneneinheit mit einem Controller und Klappen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |