Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro / W V.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro / W V.2
Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro / W V.2
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10420M.16
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8065545;-8022692;-8066832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Fertigstellungsset für Einzelraumlüftung

mit WRG* & eingebauter WLAN-Technologie

 

Set, bestehend aus Innenelement, Lüfterkartusche und Montagematerial

energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden

Reduzierung der Lüftungswärmeverluste durch Wärmerückgewinnung durch keramischen Enthalpie-Wärmetauscher

Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel für individuell angepasstes Mikroklima

Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für koordinierten Betrieb

drahtlose Datenübertragung zwischen den Lüftungsanlagen und einem Steuergerät mit den Betriebssystemen Android und iOS durch eingebaute WLAN-Technologie

Steuerung der Lüftung im Haus über Cloud-Server von überall auf der Welt

Anschluss an Smart Home oder ein Gebäudeleitsystem über WLAN

Steuerung der Lüftungsanlage über App auf Smartphone oder Tablet

App Blauberg Vento V.2 für Geräte mit Betriebssystem Android oder iOS als Download bei Google Play und im App Store verfügbar

Ventilator mit reversierendem EC-Motor

Einfache Wartung: Innenelement wird durch Drücken der Riegel auf beiden Seiten abgenommen.

sehr hohe Wärmerückgewinnungs-Effizienz durch hexagonale Struktur der Wärmetauscherzellen

Mit Feuchtesensor zur Kontrolle der Raumluftfeuchte. Bei Anstieg der Luftfeuchtigkeit über den Sollwert, schaltet die Lüftungsanlage in die höchste Lüftungsstufe, unabhängig von den anderen Lüftungsanlagen im System.

automatische Verschlussklappen verhindern ungewollten Luftrückstrom

Speziell entwickelte Abdeckung lässt sich leicht schließen, gewährleistet 100%ige Luftdichtheit und schützt bei extremen Windlasten.

Patrone mit Wärmetauscher und Ventilator des VENTO Expert A50-1 S10 W V.2 (siehe Art. Nr. 8053474)

G3 Filter (siehe Art. Nr. 8020827)

optionaler F8 Feinstaubfilter (PM 2,5 > 99 %)

Innenelement mit Steuereinheit und Verschlussklappen

Fernsteuerung (siehe Art. Nr. 8020728)

Einbauvoraussetzung: bereits eingebautes Rohr (empty; 160 mm) mit Mindestlänge von 240 mm (150 mm bei S-Version für dünne Wände) und zugehörige Außenhaube

 

 

Technische Daten:

 

Betriebsspannung: 100-230 V

Drehzahl:

Stufe I: 800 min-¹

Stufe II: 1300 min-¹

Stufe III: 1900 min-¹

Max. Förderleistung im Lüftungsbetrieb:

Stufe I: 15 m³/h

Stufe II: 30 m³/h

Stufe III: 50 m³/h

Max. Förderleistung im Regenerationsbetrieb:

Stufe I: 8 m³/h

Stufe II: 15 m³/h

Stufe III: 25 m³/h

Schalldruckpegel in 1 m:

Stufe I: 20 dB(A)

Stufe II: 27 dB(A)

Stufe III: 30 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m:

Stufe I: 11 dB(A)

Stufe II: 18 dB(A)

Stufe III: 21 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 93 %

Max. Leistungsaufnahme:

Stufe I: 4,45 W

Stufe II: 5,08 W

Stufe III: 7,06 W

Max. Stromaufnahme:

Stufe I: 0,035 A

Stufe II: 0,040 A

Stufe III: 0,059 A

Fördermitteltemperatur: -20 bis +40 °C

Schalldurchgang: 42 dB(A)

Schutzart: IP24

 

Außenabmessungen Innenelement:

Breite: 234 mm

Höhe: 284 mm

Länge: 68 mm

Anschlussdurchmesser: 160 mm

Außenabmessungen Patrone:

Länge: 240 mm

Anschlussdurchmesser: 160 mm

 

WRG* = Wärmerückgewinnung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,79*
€ 843,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,41*
€ 804,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,82*
€ 772,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.