| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10422M.1 Herst.-Nr.: 8058653;-8022685;-8029349 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blauberg VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 - Fortschrittliche Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Steuerungsoptionen Eigenschaften: Effiziente Lüftungslösung für Wohnungen, Häuser, Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Gebäude. Reduzierung von Wärmeverlusten durch Wärmerückgewinnung während des Lüftungsvorgangs. Individuell anpassbares Mikroklima mit Feuchtigkeitsausgleich und regelbarem Luftwechsel. Drahtloser Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für koordinierten Betrieb. Steuerung per Smartphone oder Tablet mit Android oder iOS Betriebssystemen. NEU: Wochenplan und Betriebsstundenzähler für verbesserte Steuerung. Aufbau: Durch die hexagonale Struktur der Wärmetauscherzellen erreicht VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 einen der höchsten Wirkungsgrade bei der Wärmerückgewinnung auf dem Markt. WLAN-Technologie ermöglicht kabellosen Datenaustausch zwischen den Lüftungsanlagen und einem Steuergerät mit Android oder iOS Betriebssystem. Steuerung: Steuerung der Lüftungsanlage über eine praktische App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Lüftungsanlagen können über WLAN miteinander synchronisiert werden. Einfache Steuerung Ihrer Lüftung von überall auf der Welt über Cloud-Server. Anbindung an Smart Home oder Gebäudeleitsysteme über WLAN. Die Blauberg Vento V.2 App für Android oder iOS steht zum Download im Google Play Store und im App Store bereit. Betriebsmöglichkeiten: VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 kann als Einzelgerät betrieben oder mit anderen Lüftungsanlagen im selben Gebäude verbunden werden, wobei die Steuerung über ein Mastergerät erfolgt. In diesem Fall empfängt das Mastergerät das Fernbediensignal. Die Betriebsarten der Lüftungsanlage werden entweder über das Bedienfeld am Gerät oder die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert. Feuchtesensor und Lüftungssteuerung: VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 verfügt über einen Feuchtesensor, der die Raumluftfeuchtigkeit überwacht. Wenn der Sollwert überschritten wird, schaltet die Lüftungsanlage automatisch auf die höchste Lüftungsstufe um, unabhängig von anderen Lüftungsanlagen im System. Wärme- und Feuchterückgewinnung: Funktionsweise der Lüftungsanlage: Um die Effizienz des VENTO Expert DUO zu maximieren, ist der Wärmetauscher in zwei voneinander isolierte Teile aufgeteilt, was einen Wärme- und Feuchteaustausch zwischen den Luftströmen verhindert. Während der Betrieb läuft, strömt frische, kalte Außenluft durch den ersten Wärmetauscher und nimmt Wärme und Feuchte auf. Gleichzeitig führt der zweite Ventilator warme Abluft durch den anderen Wärmetauscher aus dem Raum und gibt die gespeicherte Wärme und Feuchte ab. Nach 70 Sekunden kehren die Ventilatoren die Laufrichtung um, und der Zyklus wiederholt sich. Montage: VENTO Expert-Lüftungsanlagen sind für den Einsatz in Wohnräumen und Schlafzimmern konzipiert. Die VENTO Expert DUO-Modelle eignen sich besonders für die Installation in Küchen und Hauswirtschaftsräumen. Die Installation erfolgt in vorbereiteten Öffnungen in den Außenwänden der Gebäude. VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 von Blauberg bietet fortschrittliche Lüftungstechnologie, Wärmerückgewinnung und flexible Steuerungsmöglichkeiten, um das Raumklima in Ihrem Gebäude zu optimieren. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |