Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blauberg Vento Expert DUO A30-1 S10 Pro - W V.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blauberg Vento Expert DUO A30-1 S10 Pro - W V.2
Blauberg Vento Expert DUO A30-1 S10 Pro - W V.2
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10422M.10
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8063619;-8022685;-8066986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
ec lüfter

Fertigstellungsset für Einzelraumlüftung

mit Wärmerückgewinnung, eingebauter WLAN-Technologie und zwei Ventilatoren mit EC-Motor

 

Bitte beachten Sie, dass wir seit Ende des dritten Quartals 2020 den VENTO Expert DUO A30-1 mit zweigeteiltem Wärmetauscher herstellen, um die Effizienz des Geräts weiter zu verbessern.

 

Set, bestehend aus Innenelement, Lüfterkartusche, Montagematerial, Luftstromtrenner und Außenhaube

Druckneutrale Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für zeitgleiche energieeffiziente Be- und Entlüftung oder Feuchtigkeitsausgleich und regelbarem Luftwechsel. Der Wärmetauscher ist in zwei Teile geteilt, die voneinander isoliert sind, sodass keine Wärme- und Feuchteübertragung zwischen den Luftströmen stattfindet

Energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen und gewerblichen Gebäuden

Reduzierung der Lüftungswärmeverluste durch Wärmerückgewinnung durch keramischen Enthalpie-Wärmetauscher

Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel für individuell angepasstes Mikroklima

Datenaustausch zwischen mehreren Einzelraumlüftungsanlagen über WLAN für koordinierten Betrieb

drahtlose Datenübertragung zwischen den Lüftungsanlagen und einem Steuergerät mit den Betriebssystemen Android und iOS durch eingebaute WLAN-Technologie

Steuerung der Lüftung im Haus über Cloud-Server von überall auf der Welt

Anschluss an Smart Home oder ein Gebäudeleitsystem über WLAN

Steuerung der Lüftungsanlage über App auf Smartphone oder Tablet

App Blauberg Vento V.2 für Geräte mit Betriebssystem Android oder iOS als Download bei Google Play und im App Store verfügbar

Mit Feuchtesensor zur Kontrolle der Raumluftfeuchte. Bei Anstieg der Luftfeuchtigkeit über den Sollwert schaltet die Lüftungsanlage in die höchste Lüftungsstufe, unabhängig von den anderen Lüftungsanlagen im System.

Zwei Ventilatoren mit reversierendem EC-Motor

Luftstromtrennung von Zu- und Abluft

Einfache Wartung: Innenelement wird durch Drücken der Riegel auf beiden Seiten abgenommen.

sehr hohe Wärmerückgewinnungs-Effizienz durch hexagonale Struktur der Wärmetauscherzellen

optionaler F8 Feinstaubfilter (PM 2,5 > 99%)

automatische Verschlussklappen verhindern ungewollten Luftrückstrom

Patrone mit Wärmetauscher und Ventilator von VENTO Expert DUO A30-1 S10 W V.2 (siehe Art. Nr. 8053481)

Außenhaube weiß oder Edelstahl

G3 Filter (siehe Art. Nr. 8035678)

Innenelement mit Steuereinheit und Verschlussklappen

Luftstromtrenner (siehe Art. Nr. 8030345)

Fernsteuerung (siehe Art. Nr. 8020728)

Einbauvoraussetzung: bereits eingebautes Rohr (empty; 160 mm) mit einer Mindestlänge von 240 mm (150 mm bei der S-Version für dünne Wände)

 

 

 

Technische Daten:

 

Betriebsspannung: 100-230 V

Drehzahl:

Stufe I: 1600 min-¹

Stufe II: 2200 min-¹

Stufe III: 2500 min-¹

Max. Förderleistung im Lüftungsbetrieb:

Stufe I: 10 m³/h

Stufe II: 20 m³/h

Stufe III: 30 m³/h

Max. Förderleistung im Feuchtigkeitsbetrieb: 60 m³/h

Schalldruckpegel in 1 m:

Stufe I: 33 dB(A)

Stufe II: 40 dB(A)

Stufe III: 43 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m:

Stufe I: 24 dB(A)

Stufe II: 31 dB(A)

Stufe III: 34 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 85 %

Max. Leistungsaufnahme:

Stufe I: 2,17 W

Stufe II: 3,66 W

Stufe III: 6,62 W

Max. Stromaufnahme:

Stufe I: 0,026 A

Stufe II: 0,039 A

Stufe III: 0,066 A

Fördermitteltemperatur: -15 bis +50 °C

Schalldurchgang: 42 dB(A)

SEV-Klasse: A

Schutzart: IP24

 

Außenabmessungen Innenelement:

Breite: 234 mm

Höhe: 284 mm

Länge: 68 mm

Anschlussdurchmesser: 160 mm

Außenabmessungen Patrone:

Länge: 300 mm

Anschlussdurchmesser: 160 mm

Außenabmessungen Außenhaube:

Breite: 310 mm

Höhe: 260 mm

Anschlussdurchmesser: 160 mm

 

WRG* = Wärmerückgewinnung

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, Lüftungsgerät, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,66*
€ 863,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,25*
€ 858,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,79*
€ 818,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,35*
€ 784,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,13*
€ 718,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.