| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10427 Herst.-Nr.: ICV160K-AB EAN/GTIN: 4250064208515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | iconVent 160 – Leistungsstark und Flexibel – Ihre Wohnraumlüftungslösung Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät iconVent 160 mit Wärmerückgewinnung ist eine äußerst vielseitige Lösung, die sich ideal für Neubauten und die Modernisierung von Wohngebäuden eignet. iconVent 160: Mehr Lebensqualität durch Frischluft In Zeiten moderner, luftdichter Bauweisen wird eine effiziente Wohnraumlüftung immer wichtiger, um stets für frische Raumluft zu sorgen. Luftdichte Gebäude weisen nur noch eine begrenzte natürliche Luftzirkulation auf. Oftmals unzureichende manuelle Fensterlüftung erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung in den Wohnräumen, was wiederum Bauschäden verursachen kann. Die Installation des iconVent 160 erfordert lediglich eine einfache Kernbohrung durch die Außenwand – ohne komplizierte Rohrverlegung. Diese dezentralen Lüftungsanlagen zeichnen sich durch geringen baulichen Aufwand und platzsparende Einbaumöglichkeiten aus und sind daher auch für nachträgliche Installationen äußerst attraktiv. Trotz ihrer Kompaktheit arbeiten sie äußerst effizient und können im Paarbetrieb einen Luftaustausch von bis zu 43 m³/h gewährleisten. Vorteile des iconVent 160 Wohnraumlüftungsgeräts Hervorragende Wärmerückgewinnung Erhöhte Schalldämmung mit Laibungsset 60 Plus Keine aufwendige Verrohrung, schneller Einbau Werkzeuglose Endmontage Gewährleistung sauberer und pollenfreier Raumluft Hohe Luftleistung auf minimalem Raum Wie die Wärmerückgewinnung funktioniert In der Abluftphase: Der Ventilator leitet warme, verbrauchte Luft (Abluft) nach außen, und zwar für 50–70 Sekunden. Dabei wird die kostbare Wärmeenergie im keramischen Wärmespeicher gespeichert, bis die maximale Kapazität erreicht ist. In der Zuluftphase: Der Ventilator ändert seine Drehrichtung und wechselt zur Zuluftphase. Kalte Außenluft wird ebenfalls 50–70 Sekunden lang durch den erwärmten Keramikspeicher geführt und als vorgewärmte, frische Zuluft in den Wohnraum geleitet. Nach dieser Phase schaltet der Ventilator wieder in den Abluftbetrieb. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |