Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort EC DB 160 S21 - Blauberg Ventilatoren 8064807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komfort EC DB 160 S21 - Blauberg Ventilatoren 8064807
Komfort EC DB 160 S21 - Blauberg Ventilatoren 8064807
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10495M.1
Hersteller:
     BLAUBERG
Herst.-Nr.:
     8064807
EAN/GTIN:
     4058448064807
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

KOMFORT EC DB160 S21

 

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

ausgekleidet mit 40 mm wärme- und schalldämmender Isolation aus Mineralwolle

separate Wartungsklappen für Filterwechsel

gummigedichtete Anschlussstutzen auf beiden Seiten des Geräts

Kondensat wird in Auffangwanne gesammelt und abgeleitet.

mit Bypass zur natürlichen Raumlüftung mit kühler Außenluft im Sommer

für Decken- und Wandmontage

Links- und rechtsseitige Montage durch universales Gehäuse möglich.

Zuluftfilterung durch F7 Filter, Abluftfilterung durch G4 Filter

Luftförderung durch hocheffiziente EC-Motoren mit Außenläufer und Radiallaufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

dynamisch ausgewuchtete Laufräder

Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Polystyrol mit einer Wärmerückgewinnung bis 94 %

keine Übertragung von Gerüchen und Verschmutzungen aus der Abluft auf die Zuluft durch vollständig getrennte Luftströme im Wärmetauscher

Sommereinsatz als Zubehör für Betrieb bei wärmeren Außentemperaturen verfügbar.

 

Steuerung S21:

WLAN-Steuerung der Lüftungsanlage über mobile App

Einstellung der Lüftungsstufe

Wochenplan

Timer

Boost-Betrieb (max. Lüftungsleistung)

Kamin-Betrieb (temporärer Überdruck)

Kontrolle der Mindest-Zulufttemperatur

 

 

Technische Daten:

Nennförderleistung (max.): 190 m³/h, 53 l/s

Betriebsspannung: 1~ 220 - 240 V

Frequenz: 50 (60) Hz

Stromaufnahme (max.): 0,4 A

Nennleistung: 50 W

Gewicht: 48 kg

Drehzahl (max.): 3770 min-1

Fördermitteltemperatur: -25 bis +40 °C

SEV Klasse: A+

Filterklasse: Zuluft: F7, Abluft G4

Effizienz der Wärmerückgewinnung: 82 - 94 %

Schalldruckpegel in 3 m (max.): 26 dB(A)

Anschlussdurchmesser: 125 mm

 

Abmessungen: D = 125 mm, B = 754 mm, H = 320 mm, H1 = 361 mm, L = 1004 mm

 

 

Zertifizierungen: ErP 2016, 2018

 

WRG* = Wärmerückgewinnung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.447,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,61*
€ 1.989,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,02*
€ 1.958,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,36*
€ 1.854,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,12*
€ 1.793,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,18*
€ 1.722,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.