Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRFOX® von Roos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRFOX® von Roos
AIRFOX® von Roos
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10568.1
Hersteller:
     Roos Electronics
Herst.-Nr.:
     71002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

AIRFOX PLUS – Die Innovative Lösung für intelligentes Lüften

AIRFOX PLUS ist ein fortschrittliches dezentrales Einzelraum-Lüftungsgerät mit hoher Effizienz und Wärmerückgewinnung, das nach dem Prinzip des reversierenden Luftstroms arbeitet. Es ermöglicht die Nutzung eines reinen Sommerluftmodus oder Abluftmodus ohne Wärmerückgewinnung je nach Bedarf.

Mit dem AIRFOX PLUS wird ein kontinuierliches, angenehmes Raumklima gewährleistet: Verbrauchte Luft wird abgeführt und gereinigte, gefilterte Frischluft ohne Pollen und Schadstoffe zugeführt. Dies erfolgt nahezu geräuschlos, und durch die integrierte Wärmerückgewinnung werden Wärmeverluste vermieden, die beim Lüften über die Fenster auftreten.

Wichtige Produktinformationen:

Energieeffizienzklasse: A
Volumenstrom Leistung: 10 / 25 / 35 / 47
Eigengeräusch / Eigenschall: Ab 12,7 dB(A)
Luftleistung:
Stufe 1 - 10 m³/h
Stufe 2 – 25 m³/h
Stufe 3 – 35 m³/h
Stufe 4 – 47 m³/h (Stoßlüften für 15 Minuten)
Eigengeräusch:
Stufe 1 - <12,7 dB(A)
Stufe 2 - < 23 dB(A)
Stufe 3 - < 29,5 dB(A)
Stufe 4 - < 38 dB(A)
Filterklasse: G3 / Optional F7
Wärmebereitstellungsgrad: Über 90%
Normalschallpegeldifferenz: Bis zu 51 dB
Minimale Wandstärke: 32 cm (inkl. Putz)
Innenblende: 11,5 cm x 26 cm (BxH)
Außengitter: 7,5 cm x 24,8 cm (BxH)
Leistungsaufnahme System:
Stufe 1 - Weniger als 3,8 Watt
Stufe 2 - Weniger als 3,7 Watt
Stufe 3 - Weniger als 5,7 Watt
Stufe 4 - Weniger als 8,2 Watt
Energieeffizienzklasse (SEV):
A+ bei Verwendung des optionalen Luftfeuchtesensors
A ohne Verwendung des optionalen Luftfeuchtesensors
Ihre Vorteile:

Fast unsichtbar: Das unauffällige Lüftungsgitter ist perfekt in die Laibung integriert.
Schimmelverhinderung: Verhindert Schimmelbildung durch ausreichende Lüftung.
Energieeffizient: Trotz regelmäßiger Lüftung geht kaum Energie verloren.
Einfacher Filterwechsel: Günstiger Filter, der nach Entfernen der Innenblende leicht ausgetauscht werden kann.
Wartungsarm: Die Anlagenmechanik ist leicht zugänglich und ermöglicht eine einfache, schnelle Wartung.
Extrem leise: Das System ist sehr leise und schaldämmend.
Kein störendes Umschaltgeräusch: Ein spezielles Verfahren und der Einsatz von zwei Ventilatoren vermeiden störende Geräusche beim Umschalten, wie sie auf dem Markt üblich sind.
AIRFOX PLUS bietet eine smarte Lösung für intelligentes und effizientes Lüften, um Ihre Wohn- und Arbeitsräume in bestem Zustand zu halten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,28*
€ 1.110,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,05*
€ 1.097,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,16*
€ 1.041,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,99*
€ 1.000,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,98*
€ 936,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.