Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Tube 40/ 60 von Roos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Tube 40/ 60 von Roos
R-Tube 40/ 60 von Roos
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10569.10
Hersteller:
     Roos Electronics
Herst.-Nr.:
     60000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

Das Lüftungssystem R-Tube ist ein hocheffizientes dezentrales Laibungs-Einzelraum-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung durch den neuen, patentierten Wärmetauscher. Trotz der weiterhin kleinen, 160 mm Kernbohrung, liefert das System bis zu 60 m³ Luftwechsel pro Stunde. Somit ist das System sowohl für kleine als auch größere Räume bestens geeignet.
Der Einbau gestaltet sich, durch die Möglichkeit der integrierten Steuerung, sehr einfach.  Die Wechsellüftung sorgt für ein anhaltendes, angenehmes Klima im Raum: Verbrauchte Luft wird nach draußen abgeleitet und gefilterte, gereinigte Luft wieder zugeführt – ganz ohne Pollen und Schadstoffe. Dabei ist R-Tube nicht nur extrem leise, durch die integrierte Wärmerückgewinnung werden auch Wärmeverluste verhindert, die bei Fensterlüftung entstehen.

Technische Details
Volumenstrom / Leistung: 15 / 25 / 40 / 60

Eigengeräusch / Eigenschall:  ab 17,5 dB(A)

Filterklasse: G3 / F7 optional

Wärmebereitstellungsgrad: bis über 93 %

Normalschallpflegedifferenz: bis zu 42 dB

Minimale Windstärke: 36,5 cm (inkl. Putz)

Innenblende: 25,5 cm x 44,5 cm (BxH)

Außengitter: 29 cm x 29 cm (BxH)

Energieeffizienzklasse (SEV):
A bei optionaler Verwendung des Luftgu?tesensors
B ohne Verwendung des Luftgu?tesensors

Luftleistung:
Stufe 1 - 11 m³/h
Stufe 2 – 21 m³/h
Stufe 3 – 30 m³/h
Stufe 4 – 60 m³/h

Eigengeräusch:
Stufe 1 - <17,5 dB(A)
Stufe 2 - < 27 dB(A)
Stufe 3 - < 31 dB(A)
Stufe 4 - < 40 dB(A)

Leistungsaufnahme System:
Stufe 1 - < 3,7 Watt
Stufe 2 - < 4,2 Watt
Stufe 3 - < 4,8 Watt
Stufe 4 - < 10,2 Watt

Ihre Vorteile
Neuer patentierter Wärmetauscher: Der neue Rohrbündelwärmetauscher erreicht eine Effizienz von über 93 %

Reduzieren Sie die Geräteanzahl: Durch die 60 m³ / Stunde sparen Sie bis zu 50 % der Geräte

Keine Schimmelbildung: Schimmelbildung durch Lüftungsdefizite wird verhindert.

Energieeffizient: Trotz regelmäßiger Lüftung geht kaum Energie verloren.

Sehr wartungsarm: Die Anlagenmechanik ist leicht zugänglich und ermöglicht eine einfache, schnelle Wartung.

Einfacher Filterwechsel: Der Filter ist günstig und kann nach Entfernen der Innenblende einfach gewechselt werden.

Kein Push / Pull System: Das Umschaltgeräusch wird durch eine spezielle Technik und den Einsatz von zwei Ventilatoren vermieden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,86*
€ 870,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,33*
€ 861,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.