Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iV-Smart+ Connect Komplettset Inventer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
iV-Smart+ Connect Komplettset Inventer
iV-Smart+ Connect Komplettset Inventer
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10584.13
Hersteller:
     inVENTer
Herst.-Nr.:
     1507-0017/-1506-0156/-1505-0041/-1508-0157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

iV-Smart+ Komplettset
Die inVENTron®-Technologie in Kombination mit dem leistungsstarken XENION-Ventilator im iV-Smart+ steigert den Luftvolumenstrom auf das Niveau größerer Geräte. Diese integrierte Technologie gewährleistet eine effiziente und gezielte Durchströmung des Keramikwärmespeichers und ermöglicht eine beeindruckende Wärmerückgewinnung von 87 Prozent. In seiner Kompaktklasse ist der iV-Smart+ als dezentrales Lüftungssystem das leistungsstärkste auf dem Markt, und er verdient die Bezeichnung "Kompaktlüfter" voll und ganz.

Hervorhebungen auf einen Blick:

Ein kompakter Lüfter mit einem Durchmesser von nur 160 mm
Der leistungsstärkste Lüfter seiner Klasse mit einer Kapazität von bis zu 58 m³/h
Einfache Installation mit einem freien Durchbruch für 160 mm Rohrdurchmesser
Beeindruckender Schallschutz von bis zu 49 dB
Eine außergewöhnliche Wärmerückgewinnungsrate von 87 Prozent
Sensorik zur Verhinderung von Auskühlung und Winddruck
Die inVENTron®-Technologie im iV-Smart+
Das Herzstück des iV-Smart+ ist der innovative XENION-Ventilator. Dieser ist in das patentierte inVENTron®-Doppel-Luftleitwerk integriert, das den Luftstrom des Ventilators präzise lenkt. Dadurch wird der Keramik-Wärmespeicher, der sich direkt hinter dem Ventilator befindet, optimal durchströmt. Die Anwendung von Prinzipien aus der Luft- und Raumfahrttechnik ermöglicht es dem iV-Smart+, eine bemerkenswerte Wärmerückgewinnungsrate von 87 Prozent zu erreichen.

Temperaturüberwachung und Winddruckstabilisierung im iV-Smart+
Der XENION-Ventilator im iV-Smart+ ist serienmäßig mit einem Temperaturwächter ausgestattet, der ein Auskühlen der belüfteten Räume bei niedrigen Außentemperaturen aktiv verhindert. Dieser Wächter misst die Temperatur der einströmenden Luft und reguliert sie bei Bedarf unabhängig von der zentralen Steuerung. Zusätzlich ist ein intelligenter Winddruckstabilisator integriert, der bei windigen Bedingungen die Drehzahl des XENION-Ventilators automatisch anpasst und die vorgegebenen Einstellungen einhält. Der XENION-Lüfter entspricht der S3-Klassifizierung der DIN EN 13141-8 Norm und setzt damit neue Maßstäbe für die Winddruckstabilität von dezentralen Lüftungsanlagen.

Einfache Montage des iV-Smart+ mit Simplex Wandeinbausystem
Diejenigen, die den iV-Smart+ schnell und unkompliziert in Neubauten integrieren möchten, können auf das Simplex Wandeinbausystem zurückgreifen. Simplex vereint Montageblock und Wandeinbauhülse in einem Baustein und wird direkt in den Rohbau wie ein Mauerstein eingefügt. Dabei sind notwendiges Gefälle und RAL-konforme Installation bereits berücksichtigt, was eine nachträgliche Kernbohrung überflüssig macht. Simplex wird speziell nach den Anforderungen des Kunden und des jeweiligen Projekts angefertigt, wodurch Anpassungen eines Standard-Montageblocks entfallen. Das spart wertvolle Zeit und Kosten.

Flexible Lösungen und Steuerung
Der iV-Smart+ ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Diese Varianten eignen sich für den verdeckten Einbau (Corner), die Installation in Dachschrägen (Top) oder in Souterrains (Sylt). Die Corner-Variante bietet sich perfekt als unauffälliger Außenabschluss an, beispielsweise für Einbauten in Fensterlaibungen, besonders in denkmalgeschützten Gebäuden. Die Top-Lösung gestattet eine einfache Integration in Dachschrägen im Obergeschoss, und die Sylt-Lösung sorgt für effektive Belüftung in Souterrainbereichen unterhalb des Erdbodens. Falls dünnere Wände von bis zu 180 Millimetern vorhanden sind, wurde die Ohio-Lösung entwickelt.

Für die Steuerung aller iV-Smart+-Systeme ist ein Regler erforderlich. Je nach Bedarf kann die Steuerung über einen Basisregler (sMove/Pure), einen Multizonenregler MZ Home oder über das drahtlose Regelsystem Connect erfolgen.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 230,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 821,31*
€ 977,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 812,69*
€ 967,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 772,32*
€ 919,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 741,42*
€ 882,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 692,67*
€ 824,28
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.