Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitovent 300-W H32S C400 Rechts - Viessmann Z019042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitovent 300-W H32S C400 Rechts - Viessmann Z019042
Vitovent 300-W H32S C400 Rechts - Viessmann Z019042
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10604.3
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     Z019042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftung
Wohnraumlüftung
Lüftungsanlage
Lüftungsgerät

VIESSMANN Vitovent 300-W
Typ: H32S C400 (R)
Luftvolumenstrom: 400 m3/h
- Sorgt für thermische Behaglichkeit und
gesundes Raumklima.
- Reduzierte Geruchsbelastung
- Komfortable Bedienung über die
Regelung Vitotronic 200 der Vitocal
und Nutzung des gemeinsamen Zubehörs
- Alternative Bedienung über separates
Bedienteil (Zubehör)
- Vollständige Parametrierung über
digitale Bedieneinheit
- Ausgeglichener Feuchtehaushalt
verhindert Bauschäden.
- Mehr Sicherheit gegen Einbruch und
Schutz vor Lärm durch geschlossene
Fenster
- Filterung der Außenluft - wichtig für
Allergiker
- Sparsame Gleichstrommotoren mit
Konstant-Volumenstrom und
Balance-Regelung halten den Luftstrom
unabhängig vom statischen Druck
konstant.
- Sehr hoher Wärmebereitstellungsgrad
reduziert die Lüftungswärmeverluste
auf ein Minimum und senkt die
Heizkosten.
Effizientes und kompaktes Zuluft- und
Abluftgerät, wandhängend. Gehäuse aus
Stahlblech in vitopearlwhite,
pulverbeschichtet. Geräusch- und
wärmegedämmt mit
EPS-Kunststoff-Formteilen. Integrierte
Bedienung und Inbetriebnahme über die
Regelung Vitotronic 200, Typ WO1C
(Wärmepumpe) und kompatiblen Zubehören
zur Regelung. Alternativ über
Lüftungsbedienteil, Typ LB1 (Zubehör)
mit Klartext-Display,
Programmwahlschalter (4 Lüftungsstufen)
und bedarfsgesteuerter
Filterwechselanzeige.
Gegenstrom-Wärmetauscher zur
Wärmerückgewinnung. Mit im Gerät
integrierten und temperaturgesteuerten
Sommerbypass. 2
Gleichstrom-Radialventilatoren mit
Flügelradanemometer zur konstanten
Volumenstrom- und Balanceregelung. 4
wärmebrückenfreie Anschluss-Stutzen.
Integriertes, elektrisches
Vorheizregister (modulierend) für
durchgehend ausbalancierten, frostfreien
Betrieb. Außenluftfilter G4 (ISO Coarse
60 %), Abluftfilter G4 (ISO Coarse 60
%), gemäß EN 779 bzw. ISO 16890. Filter
können durch im Zubehör erhältlichen
Filter F7 (ISO ePM1 50 %) / G4 (ISO
Coarse 60 %) ersetzt werden. Filter
können frontseitig vom Nutzer gewechselt
werden. Vorbereitet für den Anschluss
eines CO2-/Feuchtesensors (Zubehör) zur
automatischen, bedarfsabhängigen,
stufenlosen Regelung des Lüftungsgeräts.
Das Gerät ist anschlussfertig verdrahtet
und mit Anschlussleitung und
Schuko-Stecker ausgerüstet. Montage-Set
für wandhängende Installation und
Trockensiphon sind im Lieferumfang
enthalten. Zubehör zur Bedienung muss
mitbestellt werden.
Luftvolumenstrom (stufenlos
einstellbar): 50 bis 400 m³/h
Für Häuser und Wohnungen bis ca. 440 qm
Wohnfläche
Nennspannung AC: 230 V
Nennfrequenz: 50 Hz
Anschluss-Stutzen DN: 180
Max. Wärmebereitstellungsgrad: 99 %
Abmessungen ohne Stutzen:
- Länge (Tiefe): 560 mm
- Breite: 750 mm
- Höhe: 650 mm
- Gewicht: 43 kg
Technische Daten zur Bestimmung der
Energieeffizienzklasse (ErP-Label):
Lüftung:
Spezifische Energieverbrauchsklasse
- Handsteuerung: -
- Zeitsteuerung: A
- Zentrale Bedarfssteuerung:
A+
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
A+
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
kaltem Klima
- Handsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: -81 kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-82 kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-85 kWh/(qm*a)
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
durchschnittlichem Klima
- Handsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: -41 kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-43 kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-45 kWh/(qm*a)
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) bei
warmen Klima
- Handsteuerung: - kWh/(qm*a)
- Zeitsteuerung: -16 kWh/(qm*a)
- Zentrale Bedarfssteuerung:
-17 kWh/(qm*a)
- Steuerung nach örtlichem Bedarf:
-19 kWh/(qm*a)
Technische Daten nach ErP
- Höchster Luftvolumenstrom:
400 m³/h
- Schallleistungspegel LWA:
50 dB(A)
- Allgemeine Typologie:
Zwei-Richtung-Lüftungsgerät
- Wärmerückgewinnungssystem:
rekuperativ
- Temperaturänderungsgrad der WRG:
0,92
Bestell-Nr.: Z019042

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.654,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.936,25*
€ 3.494,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,49*
€ 3.440,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,25*
€ 3.285,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.698,29*
€ 3.210,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.654,88*
€ 3.159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.