| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8G3NA-LB10610 Herst.-Nr.: AC200 EAN/GTIN: 4250064205422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pluggit AC200 - Avent C: Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Das Pluggit Avent C200 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung ist eine erstklassige Lösung für effiziente Luftzirkulation und Klimakontrolle in Ihrem Zuhause. Dieses hochwertige Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher: Der Kunststoff-Gegenstromwärmetauscher gewährleistet eine effiziente Wärmerückgewinnung und trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Vier Anschlüsse: Das Gerät verfügt über vier Anschlüsse an der Oberseite, nämlich Frischluftöffnung (FOL), Abluftöffnung (AUL), Zuluftöffnung (ZUL) und Abluftöffnung (ABL), alle mit einem Durchmesser von NW 125. Automatischer Sommerbypass: Der integrierte Sommerbypass ermöglicht die Umgehung des Wärmetauschers während warmer Monate, um die Frischluftzufuhr bei angenehmen Temperaturen sicherzustellen. Kabelgebundene Fernbedienung: Die mitgelieferte Fernbedienung bietet die Möglichkeit zur Steuerung des Geräts und zeigt Alarme sowie den Filterstatus an. Drei Lüfterstufen: Wählen Sie aus drei verschiedenen Lüfterstufen, um die Luftzirkulation an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Energieeffizienz: Das Avent C200 erreicht die Energieeffizienzklasse A und gewährleistet eine effiziente Lüftung bei minimalem Energieverbrauch. Hervorragende Schalldämmung: Mit einem Schallleistungspegel von 54,6 dB(A) bei 135 m³/h (70 % des maximalen Luftvolumenstroms) bietet das Gerät eine angenehme und geräuscharme Lüftung. Hoher Luftvolumenstrom: Das Gerät kann bei maximaler Leistung 180 m³/h an Zu- und Abluft bewältigen. Sensoren: Das Lüftungsgerät wird mit zwei Sensoren geliefert, die in zwei verschiedenen Räumen installiert werden können. Einfache Montage: Die Montage erfolgt an der Wand, und das Gerät bietet einen bemerkenswerten Wärmerückgewinnungseffizienzgrad von 88% (DIBt) und 87% (PHI). Weitere technische Daten: Das Gerät ist für eine Netzspannung von 230 VAC bei 50 Hz ausgelegt und hat eine geringe Leistungsaufnahme von 0,26 W/(m³/h). Die Ventilatoren sind rückwärtsgekrümmt (DN 160 EC), und es gibt einen G4-Standardfilter und optional einen F7-Filter, ein elektrisches Vorheizregister und einen Luftqualitätssensor (VOC/RH). Das Gerät verfügt über eine USB-Schnittstelle für Software-Updates und ist gemäß DIBt-Zulassung III 58-1.51.3-57/14 und DIN EN 13141-7 zertifiziert. Mit seinen kompakten Abmessungen von 600 mm x 808 mm x 321 mm (BxHxT) und einem Gewicht von 15 kg ist das Pluggit Avent C200 AC200 eine erstklassige Wahl für die Wohnraumlüftung. Hergestellt von PLUGGIT Artikelnummer: AC200 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |