Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avent D160 - Pluggit AD160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avent D160 - Pluggit AD160
Avent D160 - Pluggit AD160
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10611
Hersteller:
     Pluggit
Herst.-Nr.:
     AD160
EAN/GTIN:
     4250064202971
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Pluggit Wohnraumlüftungsgerät Avent D160
mit Wärmerückgewinnung
Ausschreibungstext:
Avent D160 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung,
Gehäuse aus Stahlblech inkl. EPS-Auskleidung. Als Wand- oder
Deckengerät geeignet. Bedienung über iOS und Android-App
möglich. Fernbedienung muss separat bestellt werden (APRC
oder AB004). Inkl. Kunststoffwärmetauscher in stehender Bauweise.
Optionale Zusatzausstattungen frei wählbar (Fernbedienung,
Bypass, externes Vorheizregister, Sensoren für Feuchte od.
VOC). Je zwei Anschlüsse vorne und hinten. Steuerung über mobile
App oder PC-Modul iFlow möglich. Zusätzlich Anschluss an
BUS-Systeme möglich (Modbus über LAN).
Stufe 3 = 140 m³/h Nennluftvolumenstrom.
1.122 mm x 600 mm x 275 mm (B x H x T)
Achtung: Ergänzend bitte APVN190 bestellen.
Energieeffizienzklasse: A
Schallleistung [LwA] = (Bezugs-L.): 49 dB
Höchster Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 180 m³/h
Energieeffizienzklasse: A+
Lüftungsgerät inkl. HACII und mindestens 2 in den Räumen
installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren
(1 St. = 1 VPE = 1 Gerät)
Beschreibung: Pluggit Avent D160 Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kreuz-Gegenstromwärmetauscher aus Kunststoff je 2 Anschlüsse (FOL / AUL / ZUL / ABL) an den Gerätestirnseiten DN125, mit Drehzahlregelung 4 Lüftungsstufen gemäß DIN 1946-6, Luftvolumenstrom Stufe 3: 140 m³/h bei 100 Pa
Energieeffizienzklasse:
Energieeffizienzklasse A:
Schallleistung [LwA] = (Bezugs-L.): 49 dB, maximaler Luftvolumenstrom für Zu- wie Abluft: 180 m³/h
Energieeffizienzklasse A+:
Lüftungsgerät und HACII und mindestens 2 in den Räumen installierten VOC-, CO2- oder Feuchtesensoren
Montage: Decken- bzw. Wandmontage
Kanalanschluss: Nippel DN125
Anschluss Außen- und Fortluftleitungen: Pluggit IPP46
Material: Stahlblech weiß lackiert
Kondensatanschluss: ½” Schlauch 2 m
Versorgungsspannung: 230 V AV, 50 Hz, Schukostecker
Max. Leistungsaufnahme: 51 W, (140 m³/h bei 100 Pa)
Luftvolumenstrombereich: 50 – 180 m³/h
Geräteschallpegel LwA (2): 35 – 40 dB(A) (Herstellermesswert), (140 m³/h bei 100 Pa)
Kanalschallpegel (LwA (5) und LwA (6)): 60 – 63 dB(A) (Herstellermesswert), (140 m³/h bei 100 Pa)
Umgebungstemperatur im Aufstellraum: +12 °C bis +50 °C
Außenlufttemperatur (Frostschutz): bis -15 °C
Ablufttemperatur: +12 °C bis +50 °C
Drehzahlregelung: 4-stufig voreinstellbar
Gleichstromventilatoren: 2 Stück, EC RadiCal, rückwärts gekrümmt
Kreuz-Gegenstrom- Wärmetauscher: Kunststoffwärmetauscher
Filter: Filterqualität ISO Coarse 65 % (Zu- und Abluft) optional Filterqualität ISO ePM1 50 % (Außenluft)
Fernbedienung: optionales Zubehör
Programmierung: 10 vorbelegte Wochenprogramme oder ein frei wählbares Wochenprogramm (Automatikprogramm)
Wärmebereitstellungsgrad gem. DIBt-Zulassung: 93,8 % (PL.14.WLG.197.DI, Zertifikat beantragt)
Wärmebereitstellungsgrad gem. PHI-Zulassung: 0,93
Wärmebereitstellungsgrad gem. DIN EN 13141-7: 0,941
Bypass (Zubehör): 95 % ±5
Schutzklasse: IP21
Maße: 1.122 x 600 x 275 mm (B x H x T)
Gewicht: 34 kg
Fabr.: PLUGGIT
Art.-Nr.: AD160
Preiseinheit: 1
Mengeneinheit: PCE
EAN/GTIN: 4250064202971

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.156,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,04*
€ 2.872,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,68*
€ 2.828,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.261,90*
€ 2.691,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.202,95*
€ 2.621,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.156,28*
€ 2.565,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.